Paljasta langattomuuden täysi potentiaali

Aina painonapeista valintakytkimiin, uusi ZBRT* on täysin yhteensopiva Harmony XB4/XB5 -tuotteiden kanssa.

Monitoroi laitteistosi tilaa helposti

Ainoastaan lisäämällä uuden käyttöliittymän olemassaolevien kontaktien päälle, voit nyt helposti nähdä laitteistosi toiminnan ja vaikkapa lokalisoida alas painetut hätä-seis/painikkeet. Data kerätään yhteen Harmony Hubin (ZBRN) avulla.

Nauti mielirauhasta

Kiitos teknologian, jolla ei ole tarvetta paristolle, luokkansa parhaan luotettavuuden, keston sekä sertifiointien.

Snro tuotenimi
2318086 Painiketarvike Harmony Lähetinyksikkö ZBRT1
2318587 Painiketarvike Harmony Lähetin alas ja ylös ZBRT2
Lataa esite

 


Teksti ja kuvat: Schneider Electric

 

Uusi sähköverkkoon kytkettävä Eurooppalainen palovaroitin

EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146   [/su_table]

EI3000 -sarjan palovaroittimet sähköverkkoon

Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. Normaalikäytössä varoitin on siis irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.

WAGO TOP JOB ’S –haaroitusliittimet

WAGO TOP JOB ’S –haaroitusliittimillä keräät vikavirtojen nollat yhteen liittimeen tai asennat vaihejaon