Theben uutuus DIMAX 540 plus B -yleishimmennin
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
RAMSES 708 on perinteinen huonetermostaatti termisellä takaisinkytkennällä. Termostaatti on varustettu lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtokoskettimella soveltuen myös ilmastointilaitteille. RAMSES 708 soveltuu yleisiin lämmitysjärjestelmiin, mm. kaasu-, vesi- ja sähkölämmitykseen keskitetyllä tai yhden huoneen säädöllä. Asetukset mekaanisella säätörajoituksella tai lukituksella.Asennuslevy 79 x 79 mm uppoasennusrasiaan, RAMSES 70x sarjalle. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro26 077 7826 077 90 [/su_table]
Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.