Theben uutuus DIMAX 540 plus B -yleishimmennin
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.
Uudistuneen SFS-6000 määräyksen mukaisesti myös vanhojen kohteiden saanerauksissa lisätyt 10A/16A pistorasiat pitää olla maadoitettuja. Vanhoissa kohteissa kuitenkin monesti huoneisiin ei tule PE johdinta. Tsafe 4S:n saa asentaa laillisesti tällaiseenkin kohteeseen kytkemällä Tsafelle tulevan ennen vikavirtasuojaa olevan nollajohtimen vikavirran takana olevan maadoituksen liittimeen.
Kun vastaava asennus normaalisti vaatii pistorasiat, pinta-asennuskotelon, kojerasiavikavirtasuojan ja johdotuksen korvaa Tsafe 4S kaiken tämän materiaalin ja työn valmiina pakettina. Se on kokonaisuudessaan vain 50mm korkea, ja siten huomaamattoman tyylikäs.
Tsafe 4S vikavirtapistorasiasta voi ketjuttaa edelleen muita maadoitettuja pistorasioita. Tuotteen kotelointiluokka on IP20 ja väri on modernin valkoinen. Tuotteen asentaminen on nopeaa laadukkaiden esiasennettujen kaikille johdintyypeille sopivien WAGO rasialiittimien ja muoviosien kynsikiinnityksen ansiosta.
Tekniset tiedot
Teksti ja kuvat: Taelek Oy
Suuri uutuus voi olla joskus erittäin pienikokoinen – aivan kuten Thebenin uusi DIMAX 540 plus B -himmennin.
Kun asuin- tai liikekiinteistöön uusitaan sähköjärjestelmää, suunnittelu ja tuotevalinnat tehdään turvallisuus edellä. Sähköistyksen ytimenä toimii käyttökohteeseen soveltuva Ensto-sähkökeskus laadukkailla Legrand TX³- ja DX³ -moduulikomponenteilla. Kokonaisuus tarjoaa tehokasta asennettavuutta sekä varmatoimisen ja kestävän lopputuloksen uudis- ja saneerauskohteisiin. Ensto/Eaton-komponentit päivitettiin Legrand TX³- ja DX³ -sarjaan vuoden 2022 lopulla. Takuun vaatiessa varaosat ovat edelleen tilattavissa tukuista Eaton-tuotemerkillä. Luotettavaa suojaa asennuksille Legrandin TX³-sarja koostuu moduulikomponenteista, kuten johdonsuojakatkaisijoista ja vikavirtasuojakytkimistä. Johdonsuojakatkaisijat ovat saatavana 6kA ja 10kA katkaisukyvyllä. TX³-sarjaa täydentää DX³-sarjan pääkytkimet ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijat. TX³-sarja on myös yhteensopiva DX³-sarjan lisätarvikkeiden kanssa. Ammattilaisille tärkeää on komponenttien helppo asennettavuus, selkeys ja muunneltavuus. Johdotuksen helpottamiseksi tuotteissa on näkyvät ja helposti saavutettavat liitännät. Lisätarvikkeissa nuoli osoittaa selkeästi mihin laitteeseen se on kytketty. Laajasti testattua laatua Legrand-komponentit ovat kiinteä osa Ensto-sähköistysratkaisuja ja sähköistämisen konsepteja, jotka perustuvat tarkoituksenmukaisiin tuotevalintoihin ja kilpailukykyiseen hintaan. Kokonaisratkaisut soveltuvat mm. kerrostalon linjasaneerauksiin, joiden yhteydessä päivitetään sähkö- ja telekaapeleita uusien yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräysten mukaisiksi. Yhteensopivilla tuotteilla toteutettu sähköjärjestelmä tarjoaa tehokasta suojaa oikosulkuja, ylikuormittumista ja virtavirtahäiriöitä vastaan. Tuotteemme ovat laajasti testattuja ja täyttävät vaaditut standardit ja turvallisuusmääräykset, kertoo Ensto-sähköistysratkaisujen asiantuntija Jari Tuormaa. Vähemmän ympäristövaikutuksia Suurin osa Legrand-moduulikomponenttien materiaaleista on kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä. Ecodesign-määräykset täyttävinä tuotteina ne vähentävät ympäristön kuormitusta koko elinkaarensa ajan. Tuotepakkaukset ovat kevyitä ja tehokkaita kuljettaa. Ympäristöteemaa tukee komponenttien RoHS-yhteensopivuus, eli ne täyttävät EU:n asettamat rajoitukset määriteltyjen haitallisten aineiden osalta. Kaikille tuoteperheille on saatavilla PEP-ympäristöseloste (Product Environmental Profile), josta tuotteen koostumus selviää yksityiskohtaisesti. Lisätietoja:
Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.