TurvapakettiX on laadukkaista osista koottu hälytysjärjestelmä, joka soveltuu kodin tai toimiston turvaamiseen. Ilmaisinvalikoima mahdollistaa järjestelmän laajentamisen juuri omiin tarpeisiisi sopivaksi, ja langattomuus tuo käytön helppoutta.

Järjestelmän käyttöönotto on suoraviivaista ja nopeaa. Jopa paristot on asennettu valmiiksi ilmaisimiin, joten niitä ei ole tarpeen avata asentaessa.

Paketti sisältää:

  • Hub 2 Plus keskus 4G/IP-yhteydellä
  • MotionProtect PIR-liikeilmaisin
  • DoorProtect magneettikosketin
  • Keypad Plus PIN-näppäimistö etälukijalla
  • Tag etälukutunniste, 3 kpl
  • Elisa Laite-SIM, jonka voit halutessasi aktivoida käyttöön Elisan sivuilla
  • Valvonnan varoitustarrat, 4 kpl
  • Suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Ajax Hub 2 Plus on järjestelmän älykäs keskus. Sen kompakti ja ohut kotelo, jonka voit valita mustana tai valkoisena, sulautuu huomaamattomasti sisustukseen. Keskuksen käyttö onnistuu mobiililaitteella tai SpaceControl -kauko-ohjaimella.

Ajax Hub 2 Plus yhdistyy Internetiin langattomalla WiFi-yhteydellä, langallisella Ethernet-liitännällä tai 4G LTE -dataliittymällä. Keskukseen voi yhdistää jopa 200 laitetta. Ajax tukee myös kameravalvonnan helppoa yhdistämistä samaan järjestelmään ja sovellukseen.

SnroTuote

7140040

Kodin ja toimiston langaton turvajärjestelmä, TURVAPAKETTIX

Teksti ja kuvat: FSM

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Uusi musta väri täydentää AP10-tuotesarjaa

Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.

WAGO minigeelirasialla suojaat liitokset kosteissa ja kondensoivissa paikoissa IPX8- suojaustasolla

Uusissa WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää 221-sarjan inline-rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä. Tämä estää veden pääsyn ja kondenssiveden sekä epäpuhtauksien muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla saavutetaan IPX8-kosteussuojaustaso. Minigeelirasia soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi esimerkiksi ulkovalaisimien rungon sisäpuolen liitoksissa ja kaivoasennuksissa. Geeliboxeja on sekä kahdelle että kolmelle läpimenoliittimelle. Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen, asenna paikoilleen ja sulje rasiaHelppo- ja nopeakäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin, geeli on valmiina rasian sisällä ja tuotteella ei viimeistä myyntipäivää. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroWAGO tuotenroTuote1939389207-1372Minigeelirasia 2x (sisältää 4 kpl)1939390207-1373Minigeelirasia 3x (sisältää 4 kpl) [/su_table]