Enycase – DK-sarja sisäasennuksiin
Henselin ENYCASE -tuoteperheen DK-rasiat ovat täydellinen valinta sisäasennuksiin, kun halutaan asennuksiin laadun mukanaan tuomaa helppoutta.
Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, ja sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.
Rasia sisältää 14 (Ø19 mm) kalvopäällysteistä kaapeliläpivientiä, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja.
Sarja on saatavilla seuraavissa väreissä: valkoinen, harmaa ja musta.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Suomessa suunniteltu ja valmistettu tilava AP10-jakorasia on entistä kestävämpi. Kotelointiluokka on IP65 ja se on hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle.
Tekniset tiedot | |
Kotelointiluokka: | IP65 |
Asennuslämpötila: | -25 … 60 °C |
Nimellisjännite: | 500 V |
Kaapeliläpiviennit sivuilla: | 12 kpl |
Kaapeliläpiviennit pohjassa: | 2 kpl |
Sinetöintimahdollisuus: | Kyllä |
Snro | Tyyppi. | Kuvaus | Pakkaus |
16 125 10 | AP10 | Jakorasia, pinta 104×104 mm, valk. | 5/30 |
16 125 12 | AP10/G | Jakorasia, pinta 104×104 mm, harm. | 5/30 |
16 125 16 | AP10M | Jakorasia, pinta 104×104 mm, musta | 5/30 |
Henselin ENYCASE -tuoteperheen DK-rasiat ovat täydellinen valinta sisäasennuksiin, kun halutaan asennuksiin laadun mukanaan tuomaa helppoutta.
Uudistettu takalevy mahdollistaa ketjutettavuuden ja helpomman kiinnityksen
Schneider Electricin valikoimassa on uppo- ja pinta-asennettavia sähkökalusteita, joista löytyy moniin erilaisiin sisustustyyleihin sopivia vaihtoehtoja ja markkinoiden laajin valikoima asumismukavuutta parantavia tuotteita.