Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Suurempaa putkikokoa käytetään esim. keittiöiden ja olohuoneiden sähköistyksissä. Kaapeloinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi valikoimaan on lisätty värikoodatut tuotteet.

Värikoodaus

Elementtikuvissa rasioiden sijoittelu elementin etu- tai takapintaan on merkitty käyttämällä joko valkeaa tai mustaa rasiasymbolia. Asennustilanteessa (kaapelin/johtimien veto) on ollut haastavaa tietää kummalle puolelle elementtiä putkitus johtaa, varsinkin silloin kun rasioita ja rasiayhdistelmiä on elementissä paljon. Värikoodatuilla pääteholkeilla pystytään ilmaisemaan kummalle puolelle putkitus johtaa, kun elementin valmistuksessa elementtitehtaalla on käytetty värikoodattuja tuotteita. Värikoodausta voidaan käyttää myös paikallavalussa samaan tarkoitukseen.

Varustettuna suojatulpalla

Valun aikana suojatulppa estää valua pääsemästä putkeen. Pääteholkit toimitetaan varustettuna suojatulpalla.

Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot
11 301 66 AJ5.16 Pääteholkki Ø16 mm, sininen 25/250
11 301 70 AJ5.20 Pääteholkki Ø20 mm, valkoinen 25/250
11 301 09 UUSI AJ5.20M Pääteholkki Ø20 mm, musta 25/250
11 301 10 UUSI AJ5.25 Pääteholkki Ø25 mm, vihreä 30/90
11 301 11 UUSI AJ5.25M Pääteholkki Ø25 mm, musta 30/90
11 310 91 PMR38  Suojatulppa putkelle Ø16 / 20 / 25 mm  100/100


 

Teksti ja kuvat: ABB

ABB

ABB:n moottorinkäynnistin pikajousiliittimin

ABB lanseeraa uudenlaisen liitintekniikan AF-kontaktoriin ja MS132 moottorinsuojakatkaisijaan

ABB:n SIVUSTA OHJATTAVAT TURVAKYTKIMET

Löydät nyt kattavamman valikoiman ABB:n sivusta ohjattavia, BWS - sarjan turvakytkimiä SLO:n valikoimasta.

Uudistuneet Serie 1930 ja R.classic kiertokytkimet valotoiminnolla

Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.