Uusissa WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää 221-sarjan inline-rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä. Tämä estää veden pääsyn ja kondenssiveden sekä epäpuhtauksien muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla saavutetaan IPX8-kosteussuojaustaso.

Minigeelirasia soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi esimerkiksi ulkovalaisimien rungon sisäpuolen liitoksissa ja kaivoasennuksissa. Geeliboxeja on sekä kahdelle että kolmelle läpimenoliittimelle.

Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen

Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen, asenna paikoilleen ja sulje rasia
Helppo- ja nopeakäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin, geeli on valmiina rasian sisällä ja tuotteella ei viimeistä myyntipäivää.

SnroWAGO tuotenroTuote
1939389207-1372Minigeelirasia 2x (sisältää 4 kpl)
1939390207-1373Minigeelirasia 3x (sisältää 4 kpl)
Teksti:
WAGO Finland Oy
Kuva:
WAGO Finland Oy

ABB:n SIVUSTA OHJATTAVAT TURVAKYTKIMET

Löydät nyt kattavamman valikoiman ABB:n sivusta ohjattavia, BWS - sarjan turvakytkimiä SLO:n valikoimasta.

Rittalin uudet AX-kytkentäkaapit ja KX-kotelot

Maalatusta teräksestä valmistettujen AX/KX-koteloiden myynti alkoi Saksassa tammikuussa 2020 ja Suomessa myynti alkoi maaliskuun 2. päivä, poislukien 400 mm syvät AX-kotelot.

Schneider Electric uusittu Apu- ja hälytyskosketinmallisto Acti9 ja Multi9

Schneider Electric Finland Oy uudisti apu- ja hälytyskosketinvalikoiman Acti9 ja Multi9 -tuotteita. Valikoima täydentyi myös täysin uusilla low current 2 mA-100 mA auxiliarieseilla.