5in1 saneerauskohteisiin
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Joskus pollarivalaisimilla halutaan korostaa rakennuksen sisäänkäyntiä, mutta ei sen vieressä olevaa nurmialuetta. Uudet ALVA-valaisimet, joissa on 180 asteen valoaukko, tarjoavat helposti kohdistettavaa valaistusta ulkoalueille.
Uudet, kapearakenteiset ALVA-sarjan pollarimallit soveltuvat erinomaisesti tyylikkäisiin ratkaisuihin: esimerkiksi 700 mm korkean valaisimen halkaisija on vain 100 mm. Verkotukseen
soveltuu mallit, joissa liikeilmaisin ja integroitu DALI-väyläjännitesyöttö. Näin kokonaisia valaisinryhmiä voidaan verkottaa älykkäästi ja ohjata yksinkertaisen DALI-järjestelmän avulla energiatehokkaasti.
Kaikilla valaisimilla on erittäin vankka alumiinipainevalettu kotelo, väreinä valkoinen tai antrasiitti. Kotelon jauhepinnoite hylkii likaa ja pitää valaisimen aina siistinä. Muotoilu on ajaton ja tyylikkään yksinkertainen. Lisäksi valikoimassa on erilaisia diffuusoreja ja valonväriltään 3000 K:n ja 4000 K:n vaihtoehtoja.
Valaisinten pitkän käyttöiän takaa lisäksi 50 000 tuntia (LM80B10) kestävät energiatehokkaat LED-lamput.
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Erityisen matalarunkoinen (vain 40 mm) I-VALO MARCO® on kompaktista koostaan huolimatta robusti ja mekaanisesti kestävä yleisvalaisin teollisuuden sekundääritiloihin.
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.