LiT by Cardin Loiste-tuotesarja laajeni!
LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.
Start Eco Surface LED IP44 on edullinen IP44 roiskevesitiivis yleisvalaisinsarja sisätilojen seinä- ja kattoasennukseen. Vankka rakenne ja opaaliakryylikupu tuottavat tasaisen ja miellyttävän valon koko valaistavaan tilaan.
Ominaisuudet:
Snro | Nimike | |
41 705 59 | * | 0043111 12W 1030LM 4K IP44 |
41 705 60 | * | 0043112 17W 1545LM 4K IP44 |
41 705 61 | * | 0043113 24W 2060LM 4K IP44 |
41 705 63 | * | 0043115 12W 1000LM 3K IP44 |
41 705 64 | * | 0043116 17W 1500LM 3K IP44 |
41 705 65 | * | 0043117 24W 2000LM 3K IP44 |
*Heti saatavana SLO:lta.
LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.
Salat taajamavalaisin on suunniteltu taloyhtiöt mielessä
Projektin valovoimaisin tähti oli SG Armaturenin RAX200 DALI