Arena ja Arena Sport -valaisimet
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
Pixo Mini on saatavissa 3-vaihekiskoon tai ripustusasennukseen. Valaisimessa ei ole erillistä liitäntälaitekoteloa, eikä näkyviä ruuveja. Valaisin tuottaa erittäin tarkan valonsäteen laadukkaan linssinsä ansiosta. Avautumiskulma on 40° ja värintoistoindeksi erinomainen CRI90.
Snro | Tuote |
42 782 71 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen |
42 782 73 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta |
42 782 75 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen |
42 782 77 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta |
42 782 79 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen |
42 782 81 | Pixo Mini Ripustusvalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta |
42 782 52 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen |
42 782 53 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta |
42 782 54 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen |
42 782 55 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta |
42 782 56 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen |
42 782 57 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta |
42 782 52 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° valkoinen |
42782 53 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 490lm 2700K CRI90 40° musta |
4278254 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° valkoinen |
4278255 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 520lm 3000K CRI90 40° musta |
4278256 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° valkoinen |
4278257 | Pixo Mini Kiskovalaisin 6,5W 560lm 4000K CRI90 40° musta |
SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.
B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.
Hide-a-liten LEDstrip 24V Line luo tasaisesti valaisevat linjat myös ilman kupua.