Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella

Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. Normaalikäytössä varoitin on siis irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.

 

EI3000-sarjan palovaroittimista on nyt saatavilla helpommin tietoa ja parannellut mikrosensorit varmistavat, että tieto on entistä varmempaa. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella  AudioLINK -mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. Tämä on tärkeää esimerkiksi asentajien ja kiinteistönhoitajien työssä.

 

SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. SmartLINK on yhteensopiva kaikkien EI3000-sarjan  ilmaisimien kanssa. Kun varoittimet on ketjutettu yhteen, etäohjaimesta näkee helposti, onko kyseessä palo- vai häkähälytys.

Monta tilaisuutta olla markkinoiden paras:

  • Ilmainen AudioLINK-mobiilisovellus
  • Langaton ketjutus ja tiedonsiirto SmartLINK-moduulilla
  • Uusi pölynkorjaustekniikka - ei virhehälytyksiä
  • Suurikokoinen testi- ja vaimennuspainike
  • Hälytysmuisti
  • 230 V käyttöjännite ja akkuvarmennus
  • Helppo Easi-fit asennus
  • Pienemmät käyttökustannukset

Snro Tuote
71 397 01 Optinen + lämpö yhdistelmäilmaisin EI3024
71 397 00 Optinen palovaroitin EI3016
71 397 03 Lämpöilmaisin EI3014
71 397 11 Lämpö + häkä yhdistelmäilmaisin EI3028
71 397 09 Häkävaroitin EI3018
71 397 07 SmartLINK-moduuli EI3000MRF

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet paristovarmennuksella

Sähköverkkoon kytkettävissä EI140-sarjan palovaroittimissa on 9 V varakäyntiparisto sähkökatkoksia varten. EI140-sarja on helppo tapa saada asuntoon palosuojaus. EI140-sarjaan kuuluu kolme varoitinmallia;  ionisoiva palovaroitin, optinen palovaroitin ja lämpöilmaisin.

EI140-sarjan palovaroittimet kytketään sähköverkkoon, ja lisäksi niissä on 9 V alkalivarakäyntiparisto sähkökatkoksien varalle. Kaikissa ilmaisimissa on sisäänrakennettu sireeni, jonka teho on 85dB 3 metrin etäisyydeltä.

Kaikki EI140- ja EI3000-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan, joten ilmaisimien asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.

EI140- ja EI3000-sarjan palovaroittimet eivät ole yhdistettävissä keskenään.

EI140-sarjan huippuominaisuudet:

  • Helppo asentaa Easi-fit asennuspohjalla
  • Eurooppalaista laatua
  • 230 V käyttöjännite
  • 9 V alkalivarakäyntiparisto
  • Ketjutettavissa kaapelilla, langattomasti tai yhdistämällä molempia tapoja
  • Testi- ja vaimennuspainike
  • Etäohjausmahdollisuus
  • Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet
  • paristovarmennuksella

Snro Tuote
71 376 61 Ionisoiva palovaroitin EI141
71 376 63 Optinen palovaroitin EI146
71 376 62 Lämpöilmaisin EI144
71 376 67 Asennuspohja EI168

Enston EHSV 140 kompaktit saneerauskeskukset

Ensto vastaa saneerausbuumiin uudella kompaktilla saneerausryhmäkeskusperheellä

ProMod Lite II Kuivanapitolämmityksen ohjain

Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen sekä kunnossapitoon.

Fiboxin CUAL EK -kotelot

EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.