Ensto vastaa saneerausbuumiin uudella kompaktilla saneerausryhmäkeskusperheellä

Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaa pinta-asennetavalla ryhmäkeskusperheellä EHSV140. Perheeseen kuuluu kolme eri kokoista ryhmäkeskusta, mittausmoduuli ja tyhjä ryhmäkeskuskotelo.

Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä kooltaan mahdollisimman kompakti, mutta helposti asennettava ryhmäkeskusperhe, jotka voidaan asentaa saneerattaviin asuntoihin vanhan keskuksen tilalle. Mallisto koostuu kolmesta ryhmäkeskus mallista, joissa korkeus on ama 500mm, mutta leveys vaihtelee: 210mm, 250mm ja 350mm. Asennus voidaan tehdä helposti ja siististi vanhan vastaavalla mitoituksella olevan keskuksen päälle. Vanhan keskuksen kaapeloinnit voidaan jättää soveltuvin osin käyttöön ja ne voidaan tuoda helposti keskuksen takaseinän isosta aukkoaihiosta. Keskuksen päädyissä on huomaamattomat aukkoaihiot kaapeleiden läpivientilaipalle PMR1116. Ryhmäkeskuksia täydentää tyhjä ryhmäkotelo, jolla voidaan koteloida olemassa olevaa keskusta tarvittaessa samaan ulkoasuun, sekä mittausmoduuli jos myös kWh-mittaus on uusimisen tarpeessa.

Tekniset tiedot

  • Kotelointiluokka: IP20C
  • Nimellisvirta: 35A
  • Väri: RAL9016

Snro Kuvaus Mitat LxKxS
3301654 Pinta-asennettava 2xVVS 9X10A, 10X16A 210x500x100mm
3301655 Pinta-asennettava 2xVVS 9X10A, 12X16A 250x500x100mm
3301656 Pinta-asennettava 2xVVS 12X10A, 12X16A 350x500x100mm
3301657 Tyhjä saneerauskeskuskotelo  210x500x100mm
3301663  Saneerausmittauskeskusmoduuli 250x500x75mm


Teksti ja kuva: Ensto

Soneparilta löytyy kattava 3M kylmäkutistevalikoima

Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.

Yhdisteltävät keskusjärjestelmän kotelot nyt entistä edullisemmin

Vanhanaikaisen metallisen sähkökotelon sisään ei näe suoraan, sitä on vaikea kasvattaa alkuperäisestä koosta ja mokoma ruostuu helposti heti ensimmäisen osuman tullen. Nyt voit unohtaa nämä ongelmat! Henselin modulaariset MI-kotelot ovat osa turvallista sähköasennusta. Keskuskoteloita on kuutta eri kokoa, joista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä sähkönjakojärjestelmää varten. Kotelo sopii myös vaativiin ympäristöihin, kuten teollisuuteen. Koteloilla on korkeat IP- ja IK-luokitukset, eli ne kestävät erinomaisesti sekä pölyä, kosteutta että iskua. Kuori on UV-suojattu. Kotelo kestää suuretkin lämpötilanvaihtelut, vaikka pakkasesta terästehtaan olosuhteisiin. Kannen voi valita läpinäkyväksi tai läpinäkymättömäksi riippuen siitä, halutaanko sisään sijoittaa esimerkiksi mittari. Avausmekanismi on valittavissa käsi- tai työkalukäyttöiseksi ja kotelo on myös sinetöitävissä. MI-kotelon edut ovat ehdottomasti muuntojoustavuus ja modulaarisuus. Koteloista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä ja se kasvaa vaivattomasti kiinteistön mukana. Apuna voi käyttää myös ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistoa. Ohjelma laskee valmiiksi esimerkiksi lämpöhäviöt ja tulostaa kokonaisuuden komponenttiluettelon. Koteloille on tarjolla myös runsaasti eri lisäosia, kuten säänsuojaa ja lippaa. MI-koteloiden hintaa on nyt laskettu. Testaa nyt edullisesti! Tuote-esimerkit: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 078 02MI020134 078 13MI0200 [/su_table]

Virta- ja jännitevalvontareleet sähköverkon tilan seurantaan

Hagerin jännitteen ja virran valvontaan tarkoitettujen releiden valikoima on uudistunut. Aiemmat 2 moduulia leveät relemallit ovat korvautuneet monikäyttöisillä 1 moduulia leveillä tuotteilla. Jännitereleistä suurin osa malleista soveltuu sekä 1- että 3-vaiheverkkojen valvontaan ja korvaavat siten useamman tuotteen vanhan sarjan tuotteista, tuoden tehokkuutta materiaalihallintaan. Lisäksi kahdelle jännitereleelle on rinnakkaisversiot kahdennetuilla koskettimilla 2 moduulia leveänä toimintakriittisiin asennuksiin. Täysin uutena valikoimaan on lisätty alijännitereleet, joita voit käyttää ilmanvaihdon käytön seurantaa. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 27 073 45 EUC100 Valvontarele virta 1v 0.5-10A ali/yli/ikk. 27 073 46 EUU100 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 1vk 1M 27 073 47 EUU200 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 2vk 2M 27 073 48 EUD100 Valvontarele jännite yli/ali+vaihej. 1/3v 1M 27 073 49 EUM100 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 1vk 1M 27 073 50 EUM200 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 2vk 2M 27 073 51 EUP100 Valvontarele jännite epäsym. 5-25% 1vk 1M   [/su_table]