PCE IMST ja ISCHL, pinottavat pistorasiakeskukset
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet
yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.
CUAL EK 281913 G 50 mm2
Tuotenumero: 2674640
Sähkönumero: 3424738 >
Sisältää: Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5 x 1,5 mm2-50 mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 1, kansi PUR- tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 280 x 190 x 130
CUAL EK (snro: 382813) G 95 mm2
Tuotenumero: 2674641
Sähkönumero: 3424735 >
Sisältää: Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 5 x 6 mm2-95 mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 380 x 280 x130
CUAL EK 382813 G 2×95 mm2
Tuotenumero: 2674642
Sähkönumero: 3424736 >
Sisältää: Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5x6mm2-95mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR- tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 380 x 280 x 130
CUAL EK 562813 G 2×150 mm2
Tuotenumero: 2674643
Sähkönumero: 3424737 >
Sisältää: Laippa-aukollinen EK-alaosa, Al/Cu liittimet 2x 5 x 25 mm2-150 mm2 valmiiksi asennettuna, 2xkalvotiivistelaippa koko 2, kansi PUR- tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
PC, IP66/67, IK08, 560 x 280 x 130
Teksti ja kuvat: Fibox Oy
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.
Kun asuin- tai liikekiinteistöön uusitaan sähköjärjestelmää, suunnittelu ja tuotevalinnat tehdään turvallisuus edellä. Sähköistyksen ytimenä toimii käyttökohteeseen soveltuva Ensto-sähkökeskus laadukkailla Legrand TX³- ja DX³ -moduulikomponenteilla. Kokonaisuus tarjoaa tehokasta asennettavuutta sekä varmatoimisen ja kestävän lopputuloksen uudis- ja saneerauskohteisiin. Ensto/Eaton-komponentit päivitettiin Legrand TX³- ja DX³ -sarjaan vuoden 2022 lopulla. Takuun vaatiessa varaosat ovat edelleen tilattavissa tukuista Eaton-tuotemerkillä. Luotettavaa suojaa asennuksille Legrandin TX³-sarja koostuu moduulikomponenteista, kuten johdonsuojakatkaisijoista ja vikavirtasuojakytkimistä. Johdonsuojakatkaisijat ovat saatavana 6kA ja 10kA katkaisukyvyllä. TX³-sarjaa täydentää DX³-sarjan pääkytkimet ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijat. TX³-sarja on myös yhteensopiva DX³-sarjan lisätarvikkeiden kanssa. Ammattilaisille tärkeää on komponenttien helppo asennettavuus, selkeys ja muunneltavuus. Johdotuksen helpottamiseksi tuotteissa on näkyvät ja helposti saavutettavat liitännät. Lisätarvikkeissa nuoli osoittaa selkeästi mihin laitteeseen se on kytketty. Laajasti testattua laatua Legrand-komponentit ovat kiinteä osa Ensto-sähköistysratkaisuja ja sähköistämisen konsepteja, jotka perustuvat tarkoituksenmukaisiin tuotevalintoihin ja kilpailukykyiseen hintaan. Kokonaisratkaisut soveltuvat mm. kerrostalon linjasaneerauksiin, joiden yhteydessä päivitetään sähkö- ja telekaapeleita uusien yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräysten mukaisiksi. Yhteensopivilla tuotteilla toteutettu sähköjärjestelmä tarjoaa tehokasta suojaa oikosulkuja, ylikuormittumista ja virtavirtahäiriöitä vastaan. Tuotteemme ovat laajasti testattuja ja täyttävät vaaditut standardit ja turvallisuusmääräykset, kertoo Ensto-sähköistysratkaisujen asiantuntija Jari Tuormaa. Vähemmän ympäristövaikutuksia Suurin osa Legrand-moduulikomponenttien materiaaleista on kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä. Ecodesign-määräykset täyttävinä tuotteina ne vähentävät ympäristön kuormitusta koko elinkaarensa ajan. Tuotepakkaukset ovat kevyitä ja tehokkaita kuljettaa. Ympäristöteemaa tukee komponenttien RoHS-yhteensopivuus, eli ne täyttävät EU:n asettamat rajoitukset määriteltyjen haitallisten aineiden osalta. Kaikille tuoteperheille on saatavilla PEP-ympäristöseloste (Product Environmental Profile), josta tuotteen koostumus selviää yksityiskohtaisesti. Lisätietoja: