Exxact LED valonsäätimen muoviosat nyt tilattavissa sähkönumerolla
Schneider Electric on tuonut myyntiin varaosat Exxact ja Renova -sarjojen LED kiertonuppisäätimille.
Schneider Electric on tuonut myyntiin varaosat Exxact ja Renova -sarjojen LED kiertonuppisäätimille.
Koje- ja pistorasialla varustetut asennuslevyt Wibe tikas- ja levyhyllyihin sekä valaisinripustuskiskoihin. Valmiiksi kalustetut asennuslevyt helpottavat ja nopeuttavat niin asennusta kuin tuotehankintojakin. Yhdellä sähkönumerolla saat sekä asennuslevyn, kojerasian ja/tai kaksiosaisen pistorasian. Wibe asennuslevyssä on valmiina myös reiät data-liittimille. Asennuslevy 35S asennetaan tikashyllyn reunaan ja taivutetaan levyssä olevat kielekkeet, jolloin asennuslevy lukittuu paikoilleen. Voi asentaa tikashyllyn sisä- tai ulkopuolelle sekä ylös- tai alaspäin. Levyhyllyissä ja valaisinripustuskiskoissa Asennuslevy W24/40 asennetaan sisäpuolelle painamalla reunaa vasten. Asennuslevyistä löytyvät ratkaisut niin C1-C2 kuin C3-C4 korroosioluokkiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Sähkönumero TuotenumeroTuote 14 364 92734226 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP21 PG 14 364 93734225 Tikashylly Wibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 PG 14 364 94CSU795866 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 HDG 14 364 95CSU795864 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 PG 14 364 96CSU795865 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 HDG 14 364 97731961 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + jakorasia IP65UP PG 14 460 85CSU795870 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 PG 14 460 86CSU795871 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 HDG 14 460 87CSU795868 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 PG 14 460 88CSU795869 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 HDG14 460 89 734227 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP21 PG [/su_table] *) Asennuslevyjä (ilman kalusteita) saatavana myös valkoisena ja mustana (RAL9005) Lisää tuotteita löydät: www.wibe-group.com
Pistorasioihin jousipalautteiset läppäkannet