Sähköalalla töitä riittää
Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.
Laadukkaalla videotunnistuksella voidaan varmistaa kodin turvallisuus. Ovipuhelinjärjestelmän lisäkamerat ovat korkealaatuisia analogisia kameroita, joilla lisätään kiinteistön turvallisuutta merkittävästi.
Modulaariseen ulkoyksikköön voidaan suoraan liittää yksi lisäkamera ilman lisätarvikkeita. Ovipuhelinjärjestelmään voidaan yhdistää 2-36 kameraa liitäntäportilla 83327-500-02. Toimitukseen sisältyy 40 cm yhdyskaapeli liittimineen. Kameroiden käyttöjännite on 12 VDC, jolloin tarvitaan lisävirtalähde esimerkiksi CP-D12/0.83.
Tekniset tiedot | Minipallokamera 83550/3-500-02 | Pallokamera 83550/2-500-02 | Videokamera 83550/1-500-02 |
Minimivalaistus päivällä | 0,1 Lux | 0,1 Lux | 0,1 Lux |
Infrapunaledien kantama yöaikaan: | 30 m | 40 m | 50 m |
Zoomaus: | Manuaalinen 8-kertainen | Manuaalinen 8-kertainen | |
Optiikka: | 3,6 mm : 75° | 2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90° | 2,8 mm – 12 mm : 30° ~ 90° |
Kameran tarkkuus: | 1305 x 1049 pxi | 1305 x 1049 pxi | 1305 x 1049 pxi |
Mitat: | Ø93 x K82 mm | Ø119 x K104 mm | L77 x K85 x P286 mm |
Kotelointiluokka: | IP66 | IP66 | IP66 |
Käyttölämpötila: | -20° C ~ + 60° C | -20° C ~ + 60° C | -20° C ~ + 60° C |
Maksimi virrankulutus: | 0,33 A | 0,35 A | 0,55 A |
Paino: | 315 g | 490 g | 800 g |
Snro | Tyyppi | Kuvaus |
28 145 74 | MiniTurretkamera 3.6 mm | Minipallokamera |
28 145 73 | Turretkamera 2.8-12 mm | Pallokamera |
28 145 72 | Putkikamera 2.8-12 mm | Videokamera |
28 145 30 | 4 analogisen kameran yhdistin | Liitäntäportti |
27 120 76 | CP-D12/0.83 | Lisävirtalähde |
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Rakennuslupien määrät ovat nyt valtakunnan tasolla laskussa, mutta rakentamisen volyymi on pysynyt korkealla tasolla. Pelko kuitenkin on, että jonkinmoinen taantuma on tulossa ja erityisesti uudisrakentaminen sakkaa.
Harvia C170VKK on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkökiukaan ohjauskeskus, jolla koko saunatilaa voi hallita sujuvasti.
Perustuu luotettavaan ja kansainväliseen 868 MHz Enocean teknologiaan.