Exxact LED valonsäätimen muoviosat nyt tilattavissa sähkönumerolla
Schneider Electric on tuonut myyntiin varaosat Exxact ja Renova -sarjojen LED kiertonuppisäätimille.
Joustavuus yhdistettynä kompaktiin kokoon Combi KNX -kytkinyksiköissä kytkentään ja verhomoottoreiden ohjaukseen on käytettävissä kaksi kanavaa moduulin leveyttä kohden.
Combi-kytkinyksiköt ovat myös varustettu monipuolisilla ohjelmoitavilla ominaisuuksilla kuten mm. aikaviive-, logiikka- ja tilannetoiminnot sekä tilanneohjaus ja keskitetty ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.
Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanavaerotus. Lähtöjen käsiohjaus on mahdollista kalvopainikkeista, käsiohjaus voidaan myös estää ohjelmallisesti.
KNX-kytkinyksiköt ovat laajan virta-alueensa ja suuren kanavamääränsä ansiosta markkinoiden joustavimpia laitteita. Laitemallisto on kehitetty Saksassa. Tuotteet myös valmistetaan Saksassa tiukimpien laatustandardien mukaisesti, ja ne vastaavat nykyaikaisten rakennusten monipuolisia vaatimuksia.
Snro | Tyyppi | Kuvaus |
28 146 79 | SAH/S8.6.7.1 | Combi kytkinyksikkö 8 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia |
28 146 80 | SAH/S16.6.7.1 | Combi kytkinyksikkö 16 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia |
28 146 81 | SAH/S24.6.7.1 | Combi kytkinyksikkö 24 x 6 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia |
28 146 82 | SAH/S8.10.7.1 | Combi kytkinyksikkö 8 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia |
28 146 83 | SAH/S16.10.7.1 | Combi kytkinyksikkö 16 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia |
28 146 84 | SAH/S24.10.7.1 | Combi kytkinyksikkö 24 x 10 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia |
28 146 85 | SAH/S8.16.7.1 | Combi kytkinyksikkö 8 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 8/4-kanavaa, 4 moduulia |
28 146 86 | SAH/S16.16.7.1 | Combi kytkinyksikkö 16 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 16/8-kanavaa, 8 moduulia |
28 146 87 | SAH/S24.16.7.1 | Combi kytkinyksikkö 24 x 16 A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö 24/12-kanavaa, 12 moduulia |
Schneider Electric on tuonut myyntiin varaosat Exxact ja Renova -sarjojen LED kiertonuppisäätimille.
Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa. Käyttö Asennus yhdellä vedonpoistajalla. Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla. Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa. Asennus Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä. Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.) [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Tyyppi Pakkauskoot 16 125 94 Vedonpoistaja kolmelle kaapelille, Ø6–17 mm AS9.10 10/100/1000 [/su_table]