Ensto SAGA – the story of Light
Ensto Saga on ulkovalaisin, jossa huippuluokan valotekninen ratkaisu ja muotoilu kohtaavat.
Näiden valaisinten asennusedut ovat merkittäviä. Ne eivät tarvitse yläpuolelleen vapaata tilaa, vaan Nemko-hyväksynnän saaneet valaisimet voidaan tosiaankin asen- taa suoraan eristeeseen. Näiden valaisinten kanssa siis voidaan unohtaa suojausyritykset ylijäämävanereilla, kipsilevyillä tai erillisillä suojakuvuilla!
Comfort Quick valaisimet taipuvat moneen, sillä sarjasta löytyy versiot kahdella eri värilämpötilalla, malli jonka värilämpötilaa voi- daan säätää sekä versio ulkokäyttöön. Uusin LED-tekniikka sekä Comfort-linssi takaavat loistavan valonlaadun.
Matalarakenteiset valaisimet ovat varustettu kehittyneellä heijastintekniikalla. Optic 360 -sarjan valaisimissa on myös Gyro-toiminto, jolla ne voidaan suunnata 30° kaikkiin suun- tiin. Suuntaa valo kuten haluat!
Level Multi -sarjan valaisimet ovat yksi suosituimmista valaisimistamme. Sarjan valaisimissa on ainutlaatuinen toiminto, jossa valopisteen työkaluttoman syvyyssäädön avulla saadaan häikäisemätön valo.
Snro | Nimike | Teho | Valovirta | Värilämpötila | |
42 894 95 | Comfort Quick Valkoinen Tune | 6 W | 300 lm | 2000-2700 K | |
42 894 96 | * | Comfort Quick Valkoinen 3000K | 6 W | 435 lm | 3000 K |
42 894 97 | Comfort Quick Teräs Tune | 6 W | 300 lm | 2000-2700 K | |
42 894 98 | * | Comfort Quick Teräs 3000K | 6 W | 435 lm | 3000 K |
42 030 58 | Optic 360 ISO Valkoinen Tune | 7.5 W | 470 lm | 2000-2700 K | |
42 030 60 | Optic 360 ISO Valkoinen 3000K | 7.5 W | 570 lm | 3000 K | |
42 030 55 | Level Multi ISO Valkoinen Tune | 8 W | 456 lm | 2000-2700 K | |
42 030 57 | Level Multi ISO Valk 3000K | 8 W | 610 lm | 3000 K |
* Heti saatavilla SLO:sta
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Ensto Saga on ulkovalaisin, jossa huippuluokan valotekninen ratkaisu ja muotoilu kohtaavat.
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Ohuen ohuet LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM-alasvalot ovat rakennepaksuudeltaan vain alle 30 mm.