LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.

Erinomaisen 137 lm/W:n valotehokkuuden lisäksi, ne ovat helppoja asentaa 5-napaisen läpijohdotuksen ansiosta.

Linear Surface -tuoteperheen valaisimet ovat 5 x 1,5 mm läpijohdotettuja. Valaisimen päissä ja keskellä pohjassa sijaitsevat läpivientiholkit, joiden kautta voidaan liitoskaapelit tuoda valaisimeen vaivatta. Linear Surface -valaisimien kupu on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja sen avulla valaisin tuottaa tasaisen valon. Valaisimien runko on maalattua terästä, joka tekee sen rakenteesta jämäkän.

Linear Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -10 °C … +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP44- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

 

Snro Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Läpijohdotus
4324762 LN SF IP44 600 18W/830 2x T8 18 W 3000 K 2250 lm 5x 1,5mm 
4324763 LN SF IP44 600 18W/840 2x T8 18 W 4000 K  2430 lm 5x 1,5mm 
4324764 LN SF IP44 1200 32W/830 2x T8 36 W 3000 K 4160 lm 5x 1,5mm 
4324765 LN SF IP44 1200 32W/840 2x T8 36 W 4000 K  4384 lm 5x 1,5mm 
4324766 LN SF IP44 1500 45W/830 2x T8 58 W 3000 K 5850 lm 5x 1,5mm 
4324767 LN SF IP44 1500 45W/840 2x T8 58 W 4000 K  6165 lm 5x 1,5mm 
Ledvance

Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon värilämpötilaa voidaan vaihtaa helposti

Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla. Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta.  Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys. Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.

SLO testasi Schneider Electric Wiserin ja Gatewayn yhdistelmää

Kaksi slolaista ottivat ja asensivat Schneiderin Wiserin omaan kotiinsa. Näin saimme hyvän yhteenvedon käyttökokemuksista kahdelta asiantuntijalta. Testiasennukset paljastivat muun muassa, että Wiserin kaveriksi kannattaa hankkia Gateway. Lue kirjoituksesta, mitä muuta hankintapäällikkö Niko Kyösti ja tekninen asiantuntija Rauno Huikari oppivat Wiseristä testauksissaan.

Ampera – laadukasta optiikkaa ja energiatehokkuutta teille

Ampera-tuoteperhe asettaa uuden tason LED tie- ja katuvalaistukselle,