Hide-a-lite Optic Deep XS ja Optic XS Tilt
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.
Valaisimissa on Fagerhultin innovatiiviset Beta Opti –häikäisysuojat, jotka ohjaavat valoa häikäisemättä ja tarkasti oikeaan suuntaan. Tämän ansiosta DTI:n valotehokkuus ja elinikä ovat todella hyviä.
DTI Type 1 on kattopintaan asennettava työpistevalaisin, jossa on DALI/painonappiohjaus. DTI Type 2 on ripustettava työpistevalaisin, jonka valonjako on suora/epäsuora 50/50, ja siinä on DALI/vetokytkinhimmennys. DTI Type 2 –valaisimissa halogeeniton liitosjohto ja ripustusvaijerit ovat valmiiksi asennettuina.
Molemmat mallit ovat valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä, joiden päätykannet ovat rungon sävyyn värjättyä polypropeenimuovia. Värilämpötila on 4000 K, CRI 80, SDCM 3.
Snro | Tuote |
42 373 62 | Pinta-/ripustusvalaisin DTI LED – 29469-402 5200LM 1200 VA 4K |
42 379 01 | Pinta-/ripustusvalaisin DTI TYPE2 5600LM 1200 WHITE 4K PLUS |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
- kehittynyt heijastintekniikka pienessä pakkauksessa.
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.
Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy