Valo- ja energiatehokkuus ovat Formille itseisarvo
Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.
Sarjassa olevat ledit tarvitsevat esim. laudeasennuksessa ainoastaan 6 mm reiän, jolloin asennus onnistuu paljon huomaamattomammin kuin mitä aiemmin on totuttu. Selkeät asennusohjeet ja liittimet, jotka on valittu niin, ettei niitä voi kytkeä väärin, helpottavat asennusta. Virtalähde on laadukas Osram OTi DALI 15, jolloin sarjaa voi himmentää joko painonapilla tai DALI-säätimellä.
Sarjassa on 6 0,4 W/150 mA LEDiä, sarjaankytkentäkaapeli, 5 metrin jatkokaapeli ja OTi DALI 15-liitäntälaite. Sarjaa voi laajentaa erillisellä 3-os. laajennusosalla aina 15 lediin saakka. Värilämpötila saunaan on sopiva 2700 K LED IP67. Sarjaan on saatavilla useita lisätarvikkeita, kuten CR-03-asennuskalusteet (kulta, kromi ja musta), kiuaskuitu linssillä, lämpö- ja kosteusmittarit ja paljon muuta.
Sauna LED tuotteet saatavana heti SLO:sta.
Snro | Nimike |
41 911 51 | Sauna LED-sarja 6-os. |
41 911 52 | 3-os. laajennussarja |
41 911 83 | Kiuaskuitu 3,5 m |
41 911 62 | CR-03 kulta 6-os. |
41 911 63 | CR-03 kromi 6-os. |
41 911 64 | CR-03 musta 6-os. |
41 911 57 | Jatkokaapeli 1,5 m |
41 911 58 | Jatkokaapeli 5 m |
tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti
Ensto Formi on myymäläoptimoitu valaisin, jossa on erinomaiset valotekniset ominaisuudet.
Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.
Roiske ja Loiste ovat hallien ykkösvalinnat