Flood-valonheittimet julkisten alueiden ja julkisivujen valaisuun
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.
Disc perhe on moderni, tyylikäs ja monikäyttöinen yleisvalaisin sisätiloihin.
IK10 luokituksen valaisin on kestävää jauhemaalattua alumiinia. Prismaoptiikka tuottaa miellyttävän häikäisemättömän valon joka sopii hyvin toimistoympäristöön sekä muihin julkisiin kuten myös kodin kohteisiin.
Laajasta valikoimasta löytyy kolme eri kokoa valkoisella ja mustalla runkovärillä. Ohjaus vaihehimmennyksellä, DALI-ohjauksella tai Tunable White säädöllä. Saatavana myös tunnistin ja turvavalotoiminnolla. Lisävarusteena saatavina myös 5 metrin ripustinvaijeri teleskooppisäädöllä.
Helppo asennus tapahtuu jämäkän pohjaosan avulla joka voidaan kiinnittää kattopintaan tai suoraan kattorasiaan. Valaisin on myös pintakaapeloitavissa ja ketjutettavissa.
Soneparin keskusvarastoidut tuotteet:
42 254 51 | Disc 290 Valkoinen 1990lm 3K |
42 254 60 | Disc 290 Musta 1850lm 3K |
42 254 52 | Disc 290 Valkoinen 2110lm 4K |
42 418 45 | Disc 290 Musta 1960lm 4K |
42 254 31 | Disc 480 Valkoinen 3780lm 4K |
42 418 81 | Disc ripustinvaijeri Valkoinen |
Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.
Perinteisen valaistuksen tavoin Plejdin älykäs valaistus toimii yksinkertaisesti ja tarjoaa lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia.
TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuoteTuotekuvaus87 790 07TRIO-550 LEDLED käsiturvavalaisin harmaa87 790 95TRIO-550 LED H-VisLED käsiturvavalaisin huomioväri [/su_table]