Valaistuksen ohjausta ilman kosketusta kohteisiin, joissa hygienian vaatimustaso on korkea, kuten sairaalat, laboratoriot, elintarviketuotanto tai ravintolat.

Lähestymiskytkin perustuu aktiiviseen infrapunatunnistamiseen. Sen havaitessa liikettä noin 5 cm etäisyydellä kytkimen rele vaihtaa tilaa (ON/OFF).

Toiminnot

  • Kytkentä ilman kosketusta
  • Hygieeninen ja helppo
  • Aktiivinen infrapunatunnistus
  • Kojerasia-asennus

Tekniset tiedot

  • 3 -johdin asennus: (vaatii nollajohtimen)
  • Nimellisjännite: 230 V~, +10 % / -10 %
  • Soveltuvat taajuudet: 50 Hz / 60 Hz
  • Lähtö: 1 normaalisti auki relekärki:
  • Kuormitettavuus: 2300 W/VA
  • Käyttölämpötilat (koje): -25 °C …+55 °C

 

 

Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot
26 250 50 6406U Lähestymiskytkin, Runko 1/10
26 250 51 6476-214 Keskiölevy, lähestymiskytkin, Jussi 1/10
26 250 52 6476-84 Keskiölevy, lähestymiskytkin, Impressivo VAL 1/10
26 250 53 6476-81 Keskiölevy, lähestymiskytkin, Impressivo ANT 1/10
26 250 54 6476-83 Keskiölevy, lähestymiskytkin, Impressivo ALU 1/10

 

LISÄTIETOJA:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

Schneider Electric uusittu Apu- ja hälytyskosketinmallisto Acti9 ja Multi9

Schneider Electric Finland Oy uudisti apu- ja hälytyskosketinvalikoiman Acti9 ja Multi9 -tuotteita. Valikoima täydentyi myös täysin uusilla low current 2 mA-100 mA auxiliarieseilla.

SecuriTEST valvontakameratesteri

All-In-One -ratkaisussa yhdistyvät kaikki, mitä tarvitset testaamiseen ja dokumentointiin

Mittauskeskus mökkiympäristöön

Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaa ylijännitesuojallisella mittauskeskuksella PEVEP225.03-Y