Schneiderin ESMI-sivukellojen valikoima päivittyi
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.
Ebecon routamatot ovat teholtaan 300w/m2 ja ovat varustettu pistokkeella, niiden kytkeminen on vaivatonta ja liikuteltavuus helppoa ja joustavaa.
Matot on pakattu rullalle ja niiden paino on tyypistä riippuen 4 – 15 kg, joten liikuteltavuus on helppoa ja joustavaa.
Tavallisimpia sulatusmaton käyttötarkoituksia ovat maaperän, hiekan, vesijohtojen, viemäriputkien, siilorehun tai säilöntäpaalien sulattaminen, sekä sähkö- ja puhelinjohtojen, koneiden ja muurattavien kohteiden lämpimänä pitäminen.
Ebecolla on myös olemassa erityisesti kaivonporaukseen tarkoitettu matto, jonka keskellä on reikä suojaputkelle. Tätä mattoa käytetään myös tolppien ympäristön sulattamiseen.
(SNRO 8176546)
Kaikki Ebecon routamatot on kehitetty täyttämään tiukimmatkin vaatimukset ja kestämään vaativimmissakin ympäristöissä.
Lisätietoa routamatoista löydät Ebecon sivuilta »
Snro | Leveys (m) | Pituus (m) | Teho (W) | Teho (W/m2) | Pinta-ala (m2) |
8176546 | 1 | 1 | 330 | 300 | 1 |
8176169 | 2 | 3 | 1000 | 300 | 6 |
8176144 | 1 | 3 | 1000 | 300 | 3 |
8176143 | 0,8 | 5,8 | 1500 | 300 | 4,6 |
Teksti ja kuvat: Ebeco
Sisäkellojen valikoima muuttui 31.12.2017
SG Armaturen laajensi tuotevalikoimansa valaisimista ja ohjaustuotteista asennuskalusteisiin. Sg Install sisältää täyden valikoiman kytkimiä, pistorasioita sekä muita yleisimpiä asennustuotteita. Tuotekehityksen lähtökohta on ollut korkealaatuinen kalustesarja, josta löytyy myös innovatiivinen ja helppo asennustapa soveltuen Suomen markkinoille.
Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa. Käyttö Asennus yhdellä vedonpoistajalla. Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla. Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa. Asennus Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä. Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.) [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Tyyppi Pakkauskoot 16 125 94 Vedonpoistaja kolmelle kaapelille, Ø6–17 mm AS9.10 10/100/1000 [/su_table]