Theben LUXA 103 -läsnäolotunnistinsarja
Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.
Parkkihallissa toteutettiin syksyllä 2017 valaistussaneeraus jossa vanhat 2x58W loisteputkivalaisimet korvattiin uusilla 50W LED-valaisimilla. Valaisimia on parkkihallin kahdessa kerroksessa yhteensä 140kpl.
Valaisimeksi valikoitui suunnittelijan toimesta Exaktorin MambaMini-valaisimet. Hermannin SLO:n Juha Lehto huolehti tarjouksesta ja suunnitelman mukaisten tuotteiden hankinnasta.
Kohteessa oli alkuperäiset loisteputkivalaisimet, joista osa oli jo rikkinäisiä. Uusien valaisinten piti olla riittävän tehokkaat sekä läpijohdotetut jotta ne voitiin asentaa suoraan vanhojen paikalle. Tilaajalle myös takuu oli tärkeä valintakriteeri, sanoo sähkösuunnittelija Jarmo Halenius Tatekon Oy:stä.
Parkkihallissa käytettiin on/off-valaisimia jotka on kytketty ryhmiin liiketunnistimien taakse jolloin valot eivät pala turhaan koko hallissa. Uuden asennuksen myötä energiankulutus on pienentynyt huomattavasti samalla kun valotasot hallissa ovat kasvaneet yli 200 luksiin.
Käyttäjiltä on tullut positiivista palautetta parkkihallin valoisuudesta ja kiinteistön omistajalle tärkeitä asioita on pienentynyt energiankulutus sekä huoltovapauden mukanaan tuoma kustannussäästö, kommentoi Leo Uschanov Kiinteistö Oy Poha-Pysäköinnistä.
Fakta
Kytkentä
Asennus
Snro | Tuotenimi | Teho W | Valovirta lm |
4306510 | MAMBAmini 5301 BAS 28W 840 IP66 O | 28 | 3100 |
4306511 | MAMBAmini 5301 MID 28W 840 IP66 O | 28 | 3100 |
4306504 | MAMBAmini 5301 PRO 40W 840 IP66 O | 40 | 5000 |
4306507 | MAMBAmini 5301 PRO 40W 840 IP66 DALI O | 40 | 5000 |
4306581 | MAMBAmini 5301 BAS 30W 840 IP66 O | 30 | 3750 |
4306582 | MAMBAmini 5301 MID 30W 840 IP66 O | 30 | 3750 |
4306583 | MAMBAmini 5301 PRO 50W 840 IP66 O | 50 | 6250 |
4306584 | MAMBAmini 5301 PRO 50W 840 DALI IP66 O | 50 | 6250 |
4306633 | MAMBAmini Agro 5301 40W 840 IP66 | 40 | 5000 |
4306634 | MAMBAmini Agro 5301 40W 840 DALI IP66 | 40 | 5000 |
4306635 | MAMBAmini Agro 5301 50W 840 IP66 | 50 | 6250 |
4306636 | MAMBAmini Agro 5301 50W 840 DALI IP66 | 50 | 6250 |
Tummenetut tuotteet SLO:n varastotuotteita
Pääset SLO:n verkkokauppaan tästä
Daniel Jenkins
Proton Lighting Suomi Oy
p. 0103872270
Kuvat: Proton Lighting Suomi Oy
Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.
Glamox i41 on LED-valaisin, joka on suunniteltu valaisemaan maatalousympäristöjä.
Huuhto Easy -valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta.