Huuhto Easy -valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta.

Tämän profiilivalaisimen etuna on alhainen lämmöntuotto ja energiankulutus ja pitkäikäisyys.

Yhdistelemällä juuri oikean mittainen valaisin

Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa valmiiden yhdysliittimien avulla, jolloin voit yhdistellä viidestä eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m. Muuntaja ja syöttökaapeli ovat erikseen tilattavia.

Profiili kiinnitetään mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä, joilla valaisin kiinnittyy kauniisti ilman näkyviä kiinnityspisteitä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K.

Edut ja ominaisuudet

  • Leveä valonjako
  • Soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen.
  • IP44.
  • Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla kiinnikkeillä.
  • Profiilin leveys 18 mm, korkeus 16 mm, valmiit pituudet löydät taulukosta.

 

Snro Pituus värilämpötila Teho Jännite Lumen Tuotenumero
41 971 00 330 mm 3000 K 5 W 24 V 278 lm 15 324 50
41 971 24 330 mm 4000 K 5 W 24 V 315 lm 15 324 56
41 971 01 520 mm 3000 K 8 W 24 V 470 lm 15 324 51
41 971 25 520 mm 4000 K 8 W 24 V 534 lm 15 324 57
41 971 02 620 mm 3000 K 10 W 24 V 547 lm 15 324 52
41 971 26 620 mm 4000 K 10 W 24 V 621 lm 15 324 58
41 971 03 1000 mm 3000 K 16 W 24 V 945 lm 15 324 53
41 971 27 1000 mm 4000 K 16 W 24 V 1073 lm 15 324 59
41 971 46 1480 mm 3000 K 24 W 24 V 1415 lm 15 324 54
41 971 48 1480 mm 4000 K 24 W 24 V 1607 lm 15 324 60
41 971 47 1960 mm 3000 K 32 W 24 V 1890 lm 15 324 55
41 971 49 1960 mm 4000 K 32 W 24 V 2147 lm 15 324 61

 

Cariitti

Flood-valonheittimet julkisten alueiden ja julkisivujen valaisuun

Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.

Neste Kilpilahdessa Suomen lippu liehuu näkyvästi

Porvoossa Nesteen sataman edustalla sijaitsee Suomen lippu, joka kertoo rahtilaivoille saapumisesta suomalaiselle satama-alueelle. Kohteen valaistus oli uudistuksen tarpeessa ja yhteistyössä SLO:n kanssa löydettiin toimiva ratkaisu Neste Kilpilahteen.

Suosittu Kamic Funkis MegaLED -ulkovalaisinmallisto uudistuu

Nyt asentaja voi valita kohteessa vasta värilämpötilan 3000 K tai 4000 K