Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.

Monipuoliset LUXA 103 tunnistimet soveltuvat uppo-ja pinta-asennuksiin. Uppotunnistimet voidaan asentaa kahdella tavalla: välikattoon jousin tai kojerasiaan. Pinta-asennettaviin malleihin on saatavilla lisätarvikkeena harmaa tai musta pinta-asennuskotelo.

Tunnistusalueita on kaksi, mallista riippuen pyöreä 12 m halkaisija, ja suorakaiteen muotoinen 5*28 m, joka soveltuu mainiosti käytäväasennuksiin. Lisäksi tuotteisiin voidaan liittää muita 103-sarjan tunnistimia tai seinätunnistin theMura slave, jolloin esimerkiksi porraskäytävien ohjaamiseen saadan laaja tunnistusalue. Lisäksi tunnistimissa on painiketulo. Sarjasta on valittavissa mallit 1-valokanavalla tai 1-valokanavalla ja HVAC-kanavalla vaikka ilmanvaihdolle.

LUXA 103-sarja on valmistettu suurille LED-kuormille ja tuotteissa käytetään nollapisterelettä, jolla saavutetaan 400W LED kuorma.

Suojausluokka IP 54 asennustavasta riippuen mahdollistaa tuotteiden käytön kosteissa- ja/tai ulkotiloissa.

Suuret kytkentätilat takaavat helpon asennuksen ja säädöt voidaan tehdä myös erillisen kaukosäätimen avulla tai perinteisesti tunnistimesta potentiometrien avulla.

Lisäksi tunnistimien muotoilu on pienikokoinen ja yhtenäinen.

 

Snro tyyppi theben nro Selite
26 077 00 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH 1030052 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava, uppoasennus,
26 077 01 LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH 1030053 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, uppoasennus
26 077 02 LUXA 103 S360-100-12 AP WH 1030062 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava, pinta-asennus, valkoinen
26 077 03 LUXA 103 S360-101-12 AP WH 1030063 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 12 m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, pinta-asennus, valkoinen
26 077 04 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH 1030072 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 28 m x 5m, 1 valokanava, uppoasennus,
26 077 05 LUXA 103 S360-100-28 AP WH 1030082 Läsnäolotunnistin 360°, Ø 28 m x 5m, 1 valokanava + 1 läsnäolokanava, uppoasennus
26 077 06 surface box LUXA 103 BK-Black  9070843 Pinta-asennusrasia musta, AP-malleille
26 077 07 surface box LUXA 103 GR –  Gre 9070844 Pinta-asennusrasia harmaa, AP-malleille

SITECO Streetlight SL 31

Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia   SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot. Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °.  SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite.   Älykästä valaistuksen ohjausta SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon.  Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen. Streetlight SL31 – tekniset faktat Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus Värilämpötila: 3000K ja 4000K Iskunkestävyys: IK08 Tiiveysluokitus: IP66 Värilämpötila: 3000K ja 4000K Valovirta: 1000 lm – 30000 lm Ottoteho: 35 W – 200 W Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W Käyttöikä: jopa 100000 h    

Sonis Evo

  Monikäyttöistä Sonis Evo -sarjaa on saatavissa uppoasennettavana moduulivalaisimena sekä pinta- että ripustusversiona.

Ampera – laadukasta optiikkaa ja energiatehokkuutta teille

Ampera-tuoteperhe asettaa uuden tason LED tie- ja katuvalaistukselle,