Glamox i41 on LED-valaisin, joka on suunniteltu valaisemaan maatalousympäristöjä.

Valaisimessa on ammoniakki-kaasuja vastaan suojattu led-moduli. Valaisinrunko on harmaata lasikuituvahvisteista polyesteria. Asennuskiinnikkeet sekä kuvun kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä. Valaisimen kupu on huurrettua akryylia.  i41-valaisin voidaan asentaa kattopintaan, seinälle, kiskoon tai vaakavaijeriin. Valaisin on suunniteltu sisäkäyttöön tai ulkotiloihin suojaavaan katokseen.

 

Glamox i41_LED

Valonlähde

  • LED 4400 – 7500 lumen out
  • Värilämpötila 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3
  • Tilauksesta: 3000 K

Liitäntälaite

  • Vakio valovirta (HF) tai DALI-himmennys (1-100%).
  • Liitäntälaitteen elinikä jopa 120.000 h/10 % (max vikaantuminen) @ Ta 25°C.

Materiaali ja väri

  • Runko harmaata lasikuituvahvisteista polyesteria.
  • Asennuskiinnikkeet ja kuvun salvat ruostumatonta terästä.
  • Huurrettu akryylikupu. Komponenttilevy maalattu valkoiseksi.

Asennus

  • Kattoon, seinälle, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin.
  • Asennuskiinnikkeet kuuluvat valaisintoimitukseen.

Kytkentä

  • Yksi kalvotiivistetty läpivienti (kaapelille Ø7 – 11 mm) molemmissa päissä. 5-napainen 2,5 mm² jousiliitinrima. 5 x 2,5 mm² läpijohdotus.

Turvavalo

  • Voidaan toimittaa turvavaloversiona (vakio, Self Test tai DALI-valvontapiiriin).

 

Glamox i41 valaisimet verkkokaupassa 

 

LISÄTIETOJA

​​tuotepäällikkö Johan Stenberg, puh. 010 283 2353, johan.stenberg@slo.fi tai SLO-myynti​

Helvar Oy:n pihan valaistuksen päivitys tehtiin automatiikkaa hyödyntäen

Soneparin pitkäaikainen toimittaja Helvar Oy pääsi kokeilemaan ostajan saappaita, kun Karkkilassa sijaitsevan tehtaan pihavalaistus päivitettiin. Valaisimet kohteeseen toimitti Bat. Power Oy. Lue kirjoituksesta, miten Helvarin valaistuksen päivitys tuotti raikkaan ja kirkkaan valaistuksen lisäksi merkittävää säästöä vuorokausirytmin mukaisella valaistustasojen ohjauksella.

Signify lanseeraa entistä energiatehokkaamman Philips LED -lamppuvalikoiman

Uusi Philips LED -lamppuvalikoima täyttää SLR- ja Ecodesig -direktiivien vaatimukset.

Arena ja Arena Sport -valaisimet

SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.