Cubo V -teräskotelot on tehty kestämään ääriolosuhteita
Laadukkaat kotelot ovat pölytiiviitä ja ne kestävät upotusta sekä suurella paineella läheltä ruiskutettua vettä ja höyryä.
Soneparin valikoimasta tutut LEM Elettronica ohjelmoitavat päävahvistimet ovat saaneet uudet päivitetyt mallit. Uusien mallien myötä vanha malli: 75 407 79 / AT450 SAW poistui valikoimasta.
Uusia malleja löytyy kaksi kappaletta, ne ovat toimintakyvyltään vähintäänkin yhtä tehokkaita kuin edeltäjänsä, mutta kokoa on saatu reilusti pois, joka helpottaa vahvistimien asennustyötä:
LEM DSP35-5G / 75 407 82
Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW-LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin.
Korkean lähtötasonsa ansiosta DSP35-5G soveltuu mainiosti keskikoisiin ja suuriin antenniverkkoihin kuten rivi-ja kerrostaloihin. Erillistä ohjelmointilaitteita ei tarvita, koska DSP35-5G voidaan ohjelmoida manuaalisesti laitteen etupaneelista, automaattihaulla tai LEMGUI Android/ Windows PC ohjelmiston avulla.
LEM DSP15-5G / 75 407 83
Ohjelmoitava, kompakti monituloinen monikaistavahvistin, joka on ohjelmoitava sovelluksella Apple iOS- tai Android-älypuhelimella. Soveltuu DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin. Lähtötasonsa ansiosta DSP15-5G soveltuu mainiosti pieniin ja keskikoisiin antenniverkkoihin kuten omakoti, paritalo sekä pieniin tai keskisuuriin rivitaloihin. Kun parametrit ja asetukset on määritetty (suodattimet, lähtötaso, jännitesyötön, AVS jne.), riittää, että älypuhelin tuodaan ohjausyksikön lähelle ja NFC:n kautta. Ohjelmoidut parametrit siirretään muutamassa sekunnissa ja tallennetaan vahvistimeen.
Laadukkaat kotelot ovat pölytiiviitä ja ne kestävät upotusta sekä suurella paineella läheltä ruiskutettua vettä ja höyryä.
Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.
Kiinteistön luotettava tunnistintekniikkaohjaus vaatii usean tunnistintekniikan soveltamista eri tiloissa.