Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi

Balsin laadukkaat ja iskunkestävät laiteikkunat valmistetaan vahvasta polykarbonaatista ja ne soveltuvat erinomaisesti vaativaan ammattikäyttöön keskus- ja laitevalmistajille, koneiden ja laitteiden moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi.

 

  • kompakti ja kestävä muotoilu
  • kosketussuojattu
  • saranoidut ikkunat, itsestään sulkeutuva ja lukittuva
  • saatavana myös DIN-kiskolla + korvakkeilla
  • integroitu tiiviste
  • saranallisen ikkunan koko 2-13 moduulille (17,5mm / moduuli)
  • väri harmaa, tiedusteltaessa myös mustana
  • suojaus: IP44
  • suojaus IP67 luokan täyttäväksi ikkunat saadaan lukitusruuvisetillä 3401429
  • Tiedusteltaessa saatavana myös vastaavilla moduulitiloilla olevat pinta-asenteiset laiteikkunat ilman kosketussuojausta.
  • Väreinä harmaa ja musta.

 

Snro Laji Modulia Kuvaus Ulkomitat Materiaali Väri
34 014 12 5885 2 Laiteikkuna 2-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 55 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 14 5894 4 Laiteikkuna 4-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 91 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 16 58004 6 Laiteikkuna 6-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 127 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 18 58013 8 Laiteikkuna 8-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 162 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 22 58022 12 Laiteikkuna 12-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 234 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 23 58031 13 Laiteikkuna 13-modulia, kosketussuojattu, DIN-kiskolla ja korvakkeilla 257.4 93.3 Polykarbonat harmaa
Snro Laji Modulia Kuvaus Ulkomitat Materiaali Väri
34 014 11 5881 2 Laiteikkuna 2-modulia, kosketussuojattu 55 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 13 5890 4 Laiteikkuna 4-modulia, kosketussuojattu 91 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 15 5899 6 Laiteikkuna 6-modulia, kosketussuojattu 127 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 17 58009 8 Laiteikkuna 8-modulia, kosketussuojattu 162 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 20 58018 12 Laiteikkuna 12-modulia, kosketussuojattu 234 93.3 Polykarbonat harmaa
34 014 21 58027 13 Laiteikkuna 13-modulia, kosketussuojattu 257.4 93.3 Polykarbonat harmaa

 

Snro Laji Kuvaus
34 014 29 58036-GWE Lukitusruuvi + ankkuri laiteikkkunaan IP67 luokan täyttämiseksi

Bals

Siemensiltä uusi johdonsuojasarja CBE

Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.

UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima laajentuu

Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.

Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen

Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?