Hagerin vikavirtasuojakatkaisijat ovat taanneet maksimaalisen turvan liike- ja asuntorakentamisessa jo vuosikymmenien ajan. Nyt otamme askeleen eteenpäin.

Täydennämme vikavirtasuojien valikoimaa kattavalla 10 kA -tuotesarjalla. Näiden tuotteiden avulla vikavirtasuojaus on mahdollista entistä laajemmin modernissa liikerakentamisessa ja teollisuudessa.

Uusi 10 kA tuotesarja sisältää A-tyypin perusversiot 2- ja 4-napaisena 25 – 125 A nimellisvirroille. Myöhemmin vuoden lopulla valikoimaa laajennetaan myös F-tyypin 2- ja 4-napaisilla 25 – 63 A vikavirtasuojilla. F-tyypin vikavirtasuojat tunnistavat vaihtosähkö- ja tasasuunnatun pulssimuotoiset vikavirran, kuten A-tyypin vikavirtasuojat. Lisäksi ne tunnistavat seka- ja korkeataajuiset vikavirrat, joita esiintyy esimerkiksi taajuusmuuttajilla säädetyissä virtapiireissä.

Korkeamman katkaisukyvyn ja uuden vikavirtatyypin F lisäksi uuden sarjan tuotteissa, sykäysvirrankestoisuus on nostettu 3 kA tasoon. Tämä estää virheellisiä laukaisuja raskaiden kuormapiirien suojauksessa.

Toinen tärkeä uudistus 10 kA -sarjassa on mahdollisuus käyttää johdonsuojakatkaisijoiden lisämoduuleita MZ2xx. Tuotteiden valinta helpottuu entisestään ja tilankäyttö saadaan optimoitua. Vikavirtasuojien liitännät voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti johtimilla ja virtakiskolla laitteiden alapuolisten kaksoisliittimien ansiosta. Toisaalta monipuoliset DIN-kiskokiinnitysmahdollisuudet sallivat virtakiskoyhdistyksen myös yläpuolelta tappimallisilla virtakiskoilla kondenssiveden kannalta haastavissa paikoissa.

 

Uudet 10 kA vikavirtasuojat löytyvät SLO:n myyntiohjelmasta sähkönumeroväliltä 32 464 42 – 32 465 39.

UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima laajentuu

Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.

Vohek Voima-pistorasiakeskuksien mallisto uudistuu

VOIMA -pistorasiakeskukset ovat kotimainen Avainlippu-merkitty, kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä. Tuotteet ovat saatavina kuumasinkitystä teräksestä tai rosterista (AISI 304) valmistettuina. Kuumasinkityissä versioissa ovi ja pistorasialevy pulverimaalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja on kytkentätilaa. Keskuksissa aina vakiona Syöttökaapeleille vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3- multilaippa. Lisävarusteena saatavana erillinen suojakatto. [su_note note_color="#ebeded" text_color="#000000"] Mitoitusjännite: Un 400V (50Hz) Mitoitusvirrat: In 63-125A Mitoituskestovirta ≤10kA 0,3s (vakiona) Tasoituskerroin 0,7 Kotelointiluokka: IP44 Iskunkestävyys: IK08 Suojakatkaisijat: C-käyrä (vakiona) Vikavirtasuojat: A-tyyppi Korroosioluokat: C3-C4 Paino: 10-15kg [/su_note] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] VOIMA korvaavat ja uudet tuotteet Vanhat mallit     Malli FeSähkönumeroKorvaava tuoteMalli RSTSähkönumeroKorvaava tuoteVoima 001634 346 3934 347 59 (Voima 0018)Voima 0016 RST34 345 39 34 345 59 (Voima 0018 RST)Voima 02334 346 4034 347 60Voima 023 RST34 345 4034 345 60Voima 11334 346 4134 347 61Voima 113 RST34 345 4134 345 61Voima 003334 346 4234 347 62Voima 0033 RST34 345 4234 345 62Voima 012334 346 4334 347 63Voima 0123 RST34 345 4334 345 63Voima 013334 346 4434 347 64Voima 0133 RST34 345 4434 345 64Voima 022334 346 4534 347 65Voima 0223 RST34 345 4534 345 65Voima 111334 346 4634 347 66Voima 1113 RST34 345 4634 345 66Voima 004334 346 4834 347 68Voima 0043 RST34 345 4834 345 68Voima 031334 346 4934 347 69Voima 0313 RST34 345 4934 345 69Suojakatto Fe34 346 4734 347 67Suojakatto RST34 345 4734 345 67 [/su_table] Teksti ja kuvat: Vohek  

Tumma Näpsä Smart -ulkomittauskeskus

Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.