ABB Lattia-, huone- ja yhdistelmätermostaatti
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Paneelien reunoihin asennettavat kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien turvallisen kiinnittämisen:
Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarja on kaapelikiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa johtimien, johdinsarjojen, kaapeleiden, suojaletkujen ja putkien monipuolisen asennuksen useissa teollisissa käyttökohteissa. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit on suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.
Yleinen paneelin paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.
EdgeClip -sarja toimitetaan johdinside esiasennettuna reunakiinnitysankkuriin:
Snro |
|
Tuotetunnus |
Johdinsiteen mitat mm |
Nipun maks. halk. mm |
Paneelin paksuus mm |
Kpl/ pakkaus |
Sidonnan suunta |
13 708 11 |
|
T50ROSEC4A |
4,6 x 200 |
45 |
1 – 3 |
500 |
Ankkurin päältä |
13 708 12 |
|
T50ROSEC4B |
4,6 x 200 |
45 |
1 – 3 |
500 |
Ankkurin päältä |
13 708 13 |
|
T50ROSEC5A |
4,6 x 200 |
45 |
1 – 3 |
500 |
Ankkurin sivulta |
13 708 14 |
|
T50ROSEC5B |
4,6 x 200 |
45 |
1 – 3 |
500 |
Ankkurin sivulta |
EdgeClip -reunakiinnitysankkurisarjaa täydentää teräksinen kaapelikiinnike.
MSC -sarjan kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).
Snro |
Tuotetunnus |
Kaapelin maks. halk. mm |
Paneelin paksuus mm |
Kpl/ pakkaus |
13 708 70 |
MSC2 |
2 x |
1 – 3 |
100 |
Teksti ja kuvat: HellermannTyton
Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen
Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös paikoissa, joissa hankala ympäristö vaatii viimeisteltyä asennustekniikkaa.