ABB SAGA
SAGA™ on uusi asennuskalustesarja, jonka inspiraationa on toiminut luonnon kiertokulku. Kotimaiset Saga-tuotteet tehdään Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, ja niiden valmistuksessa käytetään biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita.
Elä, työskentele ja kokoonnu. Sähkö ja data seuraavat ketterästi arjessa mukana, kun työpisteistä löytyy Legrand Incara™.
Uutuusmallisto tarjoaa muuntojoustavia, helppokäyttöisiä ja erittäin hyvännäköisiä sähköistysratkaisuja datatyön tekijöille. Huonekaluihin helposti asennettavat ratkaisut vastaavat niin suunnittelijoiden, asentajien kuin käyttäjien tarpeita. Kestävä valinta on parasta myös ympäristölle!
Monipuolisella Incara™-tuotteistolla sähkö- ja tietoliikennepisteet voidaan toteuttaa mihin tahansa tilaan tai ympäristöön. Yksittäinen työpiste, neuvottelu- tai taukotila, äänieristetyt hiljaiset tilat – käyttökohteita löytyy niin toimistoista, koululuokista, hotellihuoneista, kahviloista ja vaikkapa lentoasemilta. Valikoimassa on pistorasia- ja latausmoduulit, sähköpistorasiat, pop-up-moduulit sekä työpisteen liitännät. Pintamateriaalit, värit ja sävyt voi valita tilaan täydellisesti sopiviksi. Viimeistelykuoria on saatavilla myös erikseen ja niiden vaihto onnistuu käden käänteessä.
Asennuksen iloa
Asennus on nopeaa työtasoon upottamalla tai pinta-asennuksena tason päälle, viereen tai alle. Lopputulos on silmälle kaunis ja miellyttävä käyttää. Olennaiset liitännät saadaan siististi katseilta piiloon ja pistorasiat paneelien alta esiin kevyellä sormen painalluksella. Mobiililaitteiden lataaminen on helppoa ja joustavaa. Toimivat verkkoyhteydet tarjoavat vapauden työskennellä missä tahansa tilassa ja vaihtaa työpistettä tarpeen mukaan. Mallistosta löytyy lisäksi ohjausratkaisut muun muassa etäohjaukseen, ajastamiseen, älykkääseen energianhallintaan sekä mukavuuden optimoimiseen.
Ecodesign huolehtii ympäristöstä
Kehittyvään Incara-mallistoon päivitetään mm. latureiden piiriteknologiaa uuden teknologian tarpeisiin. Datavaltaisilla aloilla työskentelevät löytävät työpisteisiinsä tarvitsemansa ratkaisut, joissa on huomioitu myös kestävä kehitys. Työpistekalusteiden materiaaleista suurin osa on kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä. Ne täyttävät Ecodesign-määräykset ja vähentävät ympäristön kuormitusta koko elinkaarensa ajan.
Incara-työpisteratkaisuja myy Legrand-konserniin kuuluva Ensto Building Systems Oy. Kysy lisätietoja ja sähköistä työpisteet digiajan tarpeisiin!
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla.