Sg Install IP -luokitellut kalusteet
Install-kalustesarjan IPP44-pistorasiat ja IP55-kytkimet ovat nyt saatavilla keskusvarastolta.
SAGA™ on uusi asennuskalustesarja, jonka inspiraationa on toiminut luonnon kiertokulku. Kotimaiset Saga-tuotteet tehdään Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, ja niiden valmistuksessa käytetään biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita.
Saga on uuusi, monipuolinen ja laaja kalustesarja. Saga-tuotteissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja laatuun.
Runkoon integroidut lapsisuojat varmistavat pistorasioiden kosketussuojauksen silloinkin, kun pintaosat on poistettu (kaksois- pistorasia, europistorasia). Saga on entistä paremmin UV-suojattu kellastumista vastaan, joten tuotteet kestävät käytössä pitkään.
Sagan design oli asentajien ja loppukäyttäjien suosikki ulkopuolisen markkinatutkimustoimiston toteuttamassa design-tutkimuksessa.
Selkeän designin ja puhtaanvalkoisen värin (RAL 9003) ansiosta Saga-tuotteet sopivat loistavasti eri tiloihin ja sisustuksiin.
Saga-tuotteilla toteutat kohteen kuin kohteen, sillä modernit toiminnot mahdollistavat kaikenlaiset sovellukset. Sarjasta löytyy myös tuotteet KNX-taloautomaatioon ja ABB-free@home- kotiautomaatioon.
Saga-tuotteiden muoviosien valmistuksessa suuri osa fossiilipohjaisesta muovista on korvattu biopohjaisella muovilla. Valmistetuista Saga-tuotteista n. 75 % sisältää ISCC PLUS -sertifioitua1 raaka-ainetta. Vuoteen 2030 mennessä biopohjaisen materiaalin käyttö vähentää ilmastopäästöjä arviolta 400 tonnia CO -ekvivalenttia2 vuosittain.
Saga-tuotteiden ympäristövaikutukset on arvioitu ja vahvistettu riippumattoman osapuolen verifioimilla ympäristötuoteselosteilla (tyyppi III3). Vuoden 2023 loppuun mennessä jo noin 70 %:llä Saga-tuotevalikoimasta on EPD-ympäristöseloste.
Katso Soneparin verkkokaupasta saatavat SAGA-tuotteetTeksti ja kuvat: ABB
Install-kalustesarjan IPP44-pistorasiat ja IP55-kytkimet ovat nyt saatavilla keskusvarastolta.
Näppärä kotelosarja, kun haluat koota nopeasti mieleisesi keskuksen. Kestävä ABS muovi (IK10) Kotelointiluokka IP66/67 Saranoitu moduuli-ikkuna Kolme eri kokoa 3 kpl pistorasia aukkoa / 6 moduulia 4 kpl pistorasia aukkoa / 10 moduulia 6 kpl pistorasia aukkoa / 16 moduulia Lisävarusteet sovite sukopistorasialle (158550, snro 34 550 40) peitelaippa kantokahva [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimike 34 550 30 Flex 6-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 34 550 31 Flex 10-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 34 550 32 Flex 16-S3 tyhjä asennuskotelo kojepistorasioille ja komponteille, IP66/67 Flex-keskuksiin sopivat PCE-tuotteet: 24 238 31 415-6 Kojepistorasia 16A 97x80 24 238 32 425-6 Kojepistorasia 32A 97x80 25 197 50 105-0b Sukopistorasia 16A 50x50 [/su_table]
Schneider Electric on tuonut markkinoille täysin uudistetun Exxact pinta-asennusmalliston. Modernit, tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet ovat kauan kaivattu uudistus Exxact valikoimaan. Renova henkii klassista retroa ja sopii hyvin vanhaa vaalivaan sisustukseen.