Sg Armaturenin yhdistelmätermostaatti nyt saatavilla!
Sg HeatReg on yhdistelmätermostaatti, joka ohjaa sähköistä lattialämmitystä sekä huoneen lämpötilaa.
Standard ja Professional KNX -sarjoissa on kattava valikoima lähtöyksiköitä kaikenlaisten kuormien kytkentään luotettavasti ja tehokkaasti.
Standard- ja Professional-kytkinyksiköitä on saatavana virrankestoltaan 6-, 10- ja 16-ampeerisena ja 2- , 4-, 8-, 12-kanavaisena. Uudet kytkinyksiköt ovat kooltaan aiempaa pienempiä säästäen DIN-moduulitilaa keskuksessa.
Ohjelmoitavat ominaisuudet ovat monipuolistuneet ja laajentuneet, ja kytkinyksiköt on myös varustettu monipuolisilla ohjelmoitavilla ominaisuuksilla kuten aikaviive-, logiikka- ja tilannetoiminnot sekä tilanneohjaus ja keskitetty ohjaus.
Kytkinyksiköt saavat käyttöjännitteensä KNX- väylästä. Manuaalikytkentä on mahdollista ilman KNX-väylää.
Snro | Tyyppi | Kuvaus |
28 146 92 | SA/S2.10.2.2 | Kytkinyksikkö 2 x 10 A (AX, AC-1), 2 moduulia |
28 146 93 | SA/S4.10.2.2 | Kytkinyksikkö 4 x 10 A (AX, AC-1), 4 moduulia |
28 146 94 | SA/S8.10.2.2 | Kytkinyksikkö 8 x 10 A (AX, AC-1), 8 moduulia |
28 146 95 | SA/S12.10.2.2 | Kytkinyksikkö 12 x 10 A (AX, AC-1), 12 moduulia |
28 146 96 | SA/S2.16.2.2 | Kytkinyksikkö 2 x 16 A (AC-1), 2 moduulia |
28 146 97 | SA/S4.16.2.2 | Kytkinyksikkö 4 x 16 A (AC-1), 4 moduulia |
28 146 98 | SA/S8.16.2.2 | Kytkinyksikkö 8 x 16 A (AC-1), 8 moduulia |
28 146 99 | SA/S12.16.2.2 | Kytkinyksikkö 12 x 16 A (AC-1), 12 moduulia |
28 156 21 | SA/S2.16.5.2 | Kytkinyksikkö 2 x 16 A (AX, AC-3), 2 moduulia |
28 156 22 | SA/S4.16.5.2 | Kytkinyksikkö 4 x 16 A (AX, AC-3), 4 moduulia |
28 156 23 | SA/S8.16.5.2 | Kytkinyksikkö 8 x 16 A (AX, AC-3), 8 moduulia |
28 156 24 | SA/S12.16.5.2 | Kytkinyksikkö 12 x 16 A (AX, AC-3), 12 moduulia |
Sg HeatReg on yhdistelmätermostaatti, joka ohjaa sähköistä lattialämmitystä sekä huoneen lämpötilaa.
Instal®-johtokanavan värisävy on muuttunut puhtaan valkoiseksi. Samalla vaihtuivat valkoisiksi maalattujen tuotteiden sähkönumerot ja tuotenimet. Tuotteet pysyvät muutoin ennallaan.