Defem lankahyllyt
Kaapelihyllyjärjestelmät ovat koko tietoliikenneverkkojen ja sähkönjakelun perusta
Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian, joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Laturit löytyvät Exxact, ELKO RS Nordic ja ELKO Plus sarjoista.
Jopa 45W latausteho!
Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa
annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen
ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla.
Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi, vaikka kannettavan tietokoneen latauksen.
USB C yleistyy
Euroopan parlamentti hyväksyi 1072022 lain, joka tekee USB-C-laturista kannettavien sähkölaitteiden standardin EU:ssa.
Uusien sääntöjen mukaan useimmissa pienissä ja keskisuurissa sähkölaitteissa, kuten matkapuhelimissa, tableteissa, digikameroissa ja kuulokkeissa on oltava USB-C-latausportti vuoden 2024 loppuun mennessä.
Dynaaminen lataus
Laturin lämpötila-anturi tarkkailee laitteen lämpötilaa ja vähentää lataustehoa tarvittaessa, jotta ylikuumenemista ei pääse tapahtumaan.
Suurempi latausnopeus
ELKO USB -latausasemilla voit ladata laitteesi myös silloin, kun se on käytössä ja silti ladata akun varauksen 70 %:iin vain 30 minuutissa*
Hyvä energiatehokkuus
GaN-teknologia tarjoaa parhaan mahdollisen lataustehon. USB-latureissamme latauksen hyötysuhde on 93 % mikä on parempi kuin 88 %:a mikä on kansainvälisten standardien vaatimus
Snro |
Kuvaus |
Tuotekoodi |
7011019 |
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD VAL |
WDE002983 |
7011020 |
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD ANT |
WDE003983 |
7011021 |
Exxact USB-lataus PR A+C 45W PD MET |
WDE004983 |
Snro |
Kuvaus |
Tuotekoodi |
7005892 |
ELKO RS Nordic USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL |
EKO30196 |
7005893 |
ELKO Plus USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W VAL |
EKO07232 |
7005894 |
ELKO Plus USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W MUS |
EKO07233 |
Kaapelihyllyjärjestelmät ovat koko tietoliikenneverkkojen ja sähkönjakelun perusta
Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen
Nopeasti ja helposti asennettavat yleiskaapelihyllyt. Lähes rajattomat muotoilumahdollisuudet Optimaalista tilankäyttöä GR-Magic® – suoraan seinä- tai kattoasennukseen Monipuoliset materiaalit Kuivat tilat, kosteat tilat, ulkoalueet, elintarviketeollisuus tai tunnelit – GR-Magic® lankahylly on jokaiselle alueelle sopiva materiaali. Valikoimaan kuuluvat sinkitystä, kuumasinkitystä, ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä valmistetut hyllyt. Joustavat ratkaisut erilaisiin käyttökohteisiin. Kuormitusta kestävät GR-Magic® ruuvittomat jatkot. Patentoitu yleisinnovaatiomme OBOn järjestelmäinnovaatio: Lankahylly patentoidulla lankahyllyjen GR-Magic®-jatkolla – käsitteet pika-asennus ja joustavuus on määritetty kokonaan uudelleen. Asennusaika muuttuu yhä tärkeämmäksi tuotteen valinnasta päätettäessä. OBO-lankahylly GR-Magic® on sekä vakiorakenteella että GR-Magic® lankahyllynä todellinen järjestelmäinnovaatio. OBOn kehittämällä ja patentoimalla kaapelihyllyjen GR-Magic®-jatkoilla asennus voidaan suorittaa hämmästyttävän lyhyessä ajassa ilman työkaluja. Palonkestävään asennukseen GR-Magic® lankahyllyt Nopean asennuksen ja käyttöalueiden monipuolisuuden lisäksi OBOn innovaatiolla on vielä tärkeä etu: Lankahyllyt GR-Magic® kaikkine osineen ja asennustarvikkeineen ovat osoittaneet vakuuttavalla tavalla standardin DIN 4102 osan 12 mukaisissa palotestauksissa kestävyytensä ja vakautensa. E30/E90 Esimerkkejä valikoimastamme lankahyllyt: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 14 630 41GRM 55x50x3000 G Lanka 4mm14 630 42GRM 55x100x3000 G Lanka 4mm [/su_table]