Digitaaliset kellokytkimet
Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot
Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Plejdin valaistusohjausta, koska se on yhteensopivat muiden toimittajien tuotteiden kanssa ja pääset hyvin liikkeelle liikkeelle yhdellä 230V painikehimmentimellä. Jatkossa pystyt laajentamaan helposti kokonaiseen järjestelmään. Plejdin kanssa et tarvitse mitään erillisiä Hubeja, Gatewaytä tai muuta vastaavaa. Kaikki tuotteet toimii yksittäin ja tarvittaessa laajenee käyttäen Bluetooth-mesh verkkoa.
Snro | Tuote |
2618900 | Valonsäädin – 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN |
2618901 | Valonsäädin – 200UNI RC LED U/DIN 2ulostuloa |
2618902 | Releyksikkö – 1S 16A/230VAC U/DIN 0/1-10V Bl |
2618992 | Releyksikkö – Kaksoisrele, 16A/2,mesh,BT |
2618906 | Säädin – Langaton painike val Exxact |
Jokaisessa nykypäivän uudis- ja saneerauskohteessa laitetaan asuntoon ainakin kaksi himmennettävää valaistuspistettä. Markkinoilla olevilla valonsäätimillä sopivien säätöjen tekeminen on hankalaa ja toteutus on yleensä potikoilla ja dip-kytkimillä. Lopputuloksena saadaan usein huonosti säätyvä valaistus, jota ei voida edes laajentaa asukkaan toiveista huolimatta.
Ratkaisu on Plejdin DIM-01 valonsäädin (Snro: 2618900 » ). Tällä voit ohjata kenen tahansa valmistajan LED-valaisimia sekä löytää oikeat säädöt helposti. DIM-02 Snro: 2618901 » kaksoishimmentimellä voit ohjata helposti kahta himmennettävää valaistuspistettä yhdellä tuotteella. Sitä on helppo laajentaa myöhemmin tarpeen kasvaessa sekä ohjauksia ja kuorman asetuksia voidaan helposti muuttaa jälkikäteen.
Yksittäisestä himmentimestä voidaan rakentaa halutessaan kokonainen järjestelmä. Esimerkiksi Kaikki valot pois-kytkin. Kaksoishimmentimellä saat myös toisen kanavan muutettua päälle/pois ohjaukseen ja toinen himmennykseen. Soveltuu mainiosti esim. WC-tiloihin, jossa peilivalo on päälle/pois ja kattovalo himmennettävä.
Soneparilta on tilattavissa kaikki tärkeimmät tuotteet nopeasti suoraan logistiikkavarastosta.
Snro | Tuote |
2618920 | Ohjausyksikkö – Gateway, Bluetooth, internet |
2618931 | Releyksikkö – Smart plug on/off,16A,mesh,BT |
2618949 | Valonsäädin – DALI broadcast,128mA,DT8,BT |
2618947 | Säädin – Langaton kierto val Exxact |
2618903 | Tarvike – Paristovarmennus DIN Bluetooth |
2618905 | Tarvike – DIN adapteri uppoas.tuotteille |
Teksti ja kuvat: Plejd
Asentajalta asentajille parhaan työtuloksen saavuttamiseksi