Markkinoiden luotettavimmat palovaroittimet sähköverkkoon
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
IP-teknologian ansiosta ovipuhelinjärjestelmä välittää teräväpiirtokuvaa ja ääntä ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä. Etäisyydet eivät ole rajoite, joten suunnittelu ja käyttöönotto sujuvat helposti.
IP-pohjaisessa ovipuhelinjärjestelmässä on HD-videoyhteys ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. IP-teknologian ansiosta asukkaat ja rakennuksen käyttäjät saavat aina yhteyden vierailijoihin. Etäohjaus onnistuu MyBuildings-portaalin kautta mobiililaitteilla.
Soveltuu käytettäväksi niin yksittäisissä kodeissa ja kerrostaloissa, kuin toimistorakennuksissa, teollisuuskiinteistöissä, hotelleissa ja sairaaloissa.
Ominaisuudet
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkaus |
1-nappinen ulkotaulu | |||
28 156 32 | H81381P1-S | IP Videoulkoyksikkö PoE 1-nappi teräs | 1/16 |
28 156 33 | 41383F-B | IP Asennuskotelo uppo 3 modulia koko 1/3 | 1/16 |
28 156 34 | 41383S-H | IP Asennuskotelo pinta 3 modulia koko 1/3 harmaa | 1/25 |
Isot ulkotaulut | |||
28 156 35 | H81381T-S | IP Videoulkoyksikkö PoE 5″ kosketusnäyttö teräs | 1/8 |
28 156 36 | H81383K-S | IP Videoulkoyksikkö PoE näppäimet RFID teräs | 1/8 |
28 156 37 | H81384K-S | IP Videoulkoyksikkö PoE näppäimet RFIC teräs | 1/8 |
28 156 38 | 41384F-B | IP Asennuskotelo uppo 4 modulia koko 1/4 | 1/14 |
28 156 39 | 41384S-H | IP Pinta-asennuskotelo 4 modulia koko 1/4 harmaa | 1/20 |
Sadesuojat uppo- ja pinta-asennukseen | |||
28 156 40 | 41381RH | IP Sadesuoja uppoasennus 1-sarake alumiini | 1/27 |
28 156 41 | 41383RH | IP Sadesuoja pinta-asennus 1-sarake alumiini | 1/27 |
RFID ja RFIC-tunnisteet | |||
28 145 78 | 51021F-G | RFID-avaimenperä ABB-logo harmaa 5 kpl | 5/100 |
28 156 42 | 51381B | RFIC DESFire-kortti | 10/100 |
Teräväpiirtokuvat siirretään monikanavaisen kaistanleveyden avulla – kuva näkyy värikkäämpänä, selkeämpänä ja ilman häiriöitä
Uusi ABB IP Touch on kokolasinen kosketusnäyttö, joka toimii ovipuhelimena yhdessä KNX:n ja free@homen kanssa. Se on paras koteihin ja muihin kohteisiin
tarkoitettu visualisointipaneeli koska se voidaan integroida kotija kiinteistöautomaatioon. IP Touch on saatavana valkoisena ja antrasiitin värisenä.
Ominaisuudet
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkaus |
Sisäyksiköt pinta-asennuskotelolla ilman kodinohjausta tai taloautomaatiota | |||
28 156 43 | H82364-WG | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi pintakotelo valkoinen | 1/12 |
28 156 44 | H82364-BG | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi pintakotelo antrasiitti | 1/12 |
7” kosketusnäytöt kodinohjaukseen ja taloautomaatioon ilman asennuskoteloa | |||
28 156 45 | H82364-W | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi free@home ja KNX valkoinen | 1/12 |
28 156 46 | H82364-B | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+WiFi free@home ja KNX antrasiitti | 1/12 |
28 156 47 | H82365-W | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+LAN free@home ja KNX valkoinen | 1/20 |
28 156 48 | H82365-B | IP Kosketusnäyttö 7″ PoE Ovipuhelin IP LAN+LAN free@home ja KNX antrasiitti | 1/20 |
7” kosketusnäyttöjen asennuskotelot | |||
28 156 49 | 42361S-W | Pinta-asennuskotelo 7″ IP-kosketusnäytölle valkoinen | 1/12 |
28 156 50 | 42361S-B | Pinta-asennuskotelo 7″ IP-kosketusnäytölle antrasiitti | 1/12 |
28 156 51 | 42361F | Uppoasennuskotelo 7″ IP-kosketusnäytölle + malline | 1/16 |
Vahtimestarikoje | |||
28 156 52 | H8303 | IP Vahtimestarikoje 7″ PoE Ovipuhelin IP valkoinen | 1 |
Tarvikkeet | |||
28 156 53 | D04012 | IP Smart Access Point Lite PoE | 1/13 |
28 156 54 | D04011 | IP Smart Access Point Pro PoE | 1/13 |
28 156 55 | H8304 | IP Rele PoE potentiaalivapaa 3A | 1/10 |
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
Värilliset MMJ-kaapelit soveltuvat pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa kaapelin värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Värejä löytyy musta, ruskea, punamulta ja keloharmaa. Tuotteisiin löytyy markkinoilta myös saman sävyiset kalusteet ja kiinnittimet. Värilliset asennukset sopivat mm. tummiin rakennuspintoihin, punamulta- ja tiiliseiniin sekä erisävyisiin hirsipintoihin. Porvoossa valmistetut MMJ-kaapelimme ovat FI-testattuja ja CPR Eca-hyväksyttyjä. Tuotteemme täyttävät niitä koskevat sähköturvallisuusstandardit ja pienjännitedirektiivin, ja soveltuvat hyvin Suomen vaativiin olosuhteisiin.
Hyvästit haaleille saunavuoroille!