Phoenix Contactin uudistuneet Ethernet-kytkimet
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
Siemensin 3KF -kytkinvarokkeet ovat erinomainen ja nykyaikainen kytkinsarja, joilla kytket ja erotat kojeistoja, laitteistoja ja moottoreita. Virtavaihtoehtoja on alkaen 32 ampeerista aina 800 ampeeriin asti. Sarja käsittää yhdeksän virta-aluetta ja 10 erikokoista kytkintä. Kytkimet ovat vankkarakenteisia ja varmatoimisia ja ne soveltuvat erinomaisesti paikkoihin, joissa vaaditaan luotettavia katkaisuja vaikeissa olosuhteissa.
Lisätarvikkeita kytkinvarokkeeseen:
Tuotteet täyttävät hyväksynnät: IEC 60947-1, IEC 60947-3 ja VDE 0660-107.
Siemensin kytkinvaroke on erinomainen tuote paikkoihin, joissa vaaditaan luotettavia katkaisuja vaikeissa olosuhteissa.
Kytkimet ovat helppokäyttöisiä ja mitoiltaan kompakteja.
Lisätietoja tuotteesta saat omalta SLO-myyjältäsi tai lähimmästä myymälästä.
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
DC turvakytkimiä käytetään pääasiassa aurinkosähkön asennuksissa.
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.