Valaistut hätä-seis-painikkeet Harmony-sarjassa
Harmonyn uudet hätä-/seispainikkeet loistavat nyt kirkasta valoa ja ovat helposti huomattavissa.
DC eli tasajännite asettaa turvakytkimelle suuria haasteita suuren tasajännitteen vuoksi. Norwescon DC turvakytkimillä saat varman, pitkäikäisen ja paloturvallisen ratkaisun. Norwescolla on DC-turvakytkimiä 1500VDC (DC21B) jännitetasolle asti ja 16 – 55A nimellisvirroille.
Turvakytkimiä tulee käyttää sekä invertterin AC- että DC-puolella. DC puolella tarkoitetaan aurinkopaneelin ja invertterin väliä. On erittäin tärkeää, että invertteri saadaan täysin jännitteettömäksi huoltotoimien ajaksi. On myös tärkeää saada invertteri jännitteettömäksi, jos esimerkiksi paloviranomaiset niin vaativat.
Pienemmissä 16 – 32A turvakytkinten koteloissa on kaksi M12-M25 murtoaihiota sekä ylä- että alaosassa ja suuremmissa 40A – 55A turvakytkimissä on neljä M12-M25 murtoaihiota kotelon ylä- ja alaosassa.
Snro | Tuote | Navat ja nimellisvirta | Nimellisjännite | Koko (L x K x S) | ||
36 052 35 | DCM 416 | 4x16A | 1500 VDC (DC21B) | |||
36 052 36 | DCM 425 | 4x25A | 1500 VDC (DC21B) | 98x180x107mm | ||
36 052 37 | DCM 432 | 4x32A | 1500 VDC (DC21B) | 98x180x107mm | ||
36 052 38 | DC 440 | 4x40A | 1500 VDC (DC21B) | 176x240x156mm | ||
36 052 39 | DC 455 | 4x55A | 1500 VDC (DC21B) | 176x240x156mm |
Harmonyn uudet hätä-/seispainikkeet loistavat nyt kirkasta valoa ja ovat helposti huomattavissa.
SLO:n ratkaisut ja palvelut ovat nyt kaikkien teollisuusasiakkaiden käytettävissä.
Legrand suunnittelee ja valmistaa erittäin korkealaatuisia HV/LV-kuivamuuntajia erinomaisella suorituskyvyllä ja luotettavuudella. Tehokkaat Zucchini HV/LV-kuivamuuntajat tarjoavat luotettavimman ratkaisun useisiin sovelluksiin kuten energianjakeluun-, tasasuuntaajaan-, tuulivoimaan ja moneen muuhun aina 36 kV asti.