Socomecin uusi tuotesarja Masterys BC+
Uuden sukupolven Masterys BC+- tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu täyttämään julkisen sektorin, kauppojen ja kevyen teollisuuden UPS-tarpeet.
Uusien 1000-sarjan peruskytkimien ylivoimaisia ominaisuuksia ovat niiden erittäin kompakti rakenne, Gigabit-tason tiedonsiirtonopeudet ja joustavat asennusmahdollisuudet sekä AC- että DC-syötöllä.
Tietoliikenteen parannettu priorisointi takaa vakaammat verkot ja paremman järjestelmäkäytettävyyden.
Edut:
Snro | Tuotenimi | Portit * |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s) | ||
7407026 | FL SWITCH 1005N | 5 x RJ45 |
7407027 | FL SWITCH 1008N | 8 x RJ45 |
7407028 | FL SWITCH 1016N | 16 x RJ45 |
Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) | ||
7407029 | FL SWITCH 1105N | 5 x RJ45 |
7407030 | FL SWITCH 1108N | 8 x RJ45 |
*Kuituportilliset mallit tulossa syksyllä 2020.
Uuden sukupolven Masterys BC+- tuotesarja on kustannustehokas ratkaisu täyttämään julkisen sektorin, kauppojen ja kevyen teollisuuden UPS-tarpeet.
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen: monikäyttöinen 1 kV voimakaapeli, joka on edullisempi ja nopeampi asentaa paikkaan kuin paikkaan ja joka pysyy suorana taipuen kuitenkin hyvin.