ABB Savukaasun O2 -analysaattori AZ20
Luotettava ja tarkka jäännöshapen mittaus on voimalaitoksen turvallisuuden ja hyötysuhteen kannalta erittäin tärkeä.
Laaja optiikka- ja tehovalikoima tekevät siitä sopivan moniin eri kohteisiin alkaen myymälöistä ja pysäköintihalleista aina logistiikkakeskuksiin ja tuotanto-tiloihin asti. Optiikkavaihtoehdot löytyvät niin korkeisiin halleihin kuin mataliin käytäviinkin.
Kolme vakiomallia ovat ottotehoiltaan
Tilauksesta on saatavilla kaksi Tino Ramppi-mallia
Malliston valaisinten tehokerroin on 0,98 ja LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), Ta= 25 °C.
Värilämpötila on 4000 K ja Ra>80.
Optiikan voi valita laaja- tai keskisäteileväksi ja kuvuksi kirkkaan tai satiiniakryylisen. Perusmallien ohella vakiotarjoamaan kuuluvat DALI-ohjattavat mallit.
Tämä energiatehokas ja kestävä IP44 LED-runkovalaisin on huoltotarpeeltaan vähäinen, mikä pienentää elinkaarikustannuksia entisestään.
Tino G2, laajasäteilevä optiikka SLO:n varastovalikoimassa
Snro | Nimike | Valovirta lm | Kupu | Pituus mm |
43 604 07 | TN2244WBC LED IP44 59W/840 ACC | 7930 | kirkas | 1160 |
43 604 22 | TN2254WBC LED IP44 72W/840 ACC | 10 000 | kirkas | 1440 |
43 604 12 | TN2244WBF LED IP44 59W/840 ACF | 7880 | satiini | 1160 |
43 604 30 | TN2254WBF LED IP44 72W/840 ACF | 9885 | satiini | 1440 |
Luotettava ja tarkka jäännöshapen mittaus on voimalaitoksen turvallisuuden ja hyötysuhteen kannalta erittäin tärkeä.
Vientiteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet lähitulevaisuudessa Tilastokeskuksen mukaan (09/2020) vienti laski huhti-kesäkuussa yhdeksän ja tuonti kymmenen prosenttia verrattuna edelliseen kvartaaliin. Verrattaessa vuoden 2019 toiseen neljännekseen tavaroiden vienti väheni neljä prosenttia.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso