Moneen taipuva uusi LEDVANCE LED -nauhajärjestelmä
Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa
Disc perhe on moderni, tyylikäs ja monikäyttöinen yleisvalaisin sisätiloihin.
IK10 luokituksen valaisin on kestävää jauhemaalattua alumiinia. Prismaoptiikka tuottaa miellyttävän häikäisemättömän valon joka sopii hyvin toimistoympäristöön sekä muihin julkisiin kuten myös kodin kohteisiin.
Laajasta valikoimasta löytyy kolme eri kokoa valkoisella ja mustalla runkovärillä. Ohjaus vaihehimmennyksellä, DALI-ohjauksella tai Tunable White säädöllä. Saatavana myös tunnistin ja turvavalotoiminnolla. Lisävarusteena saatavina myös 5 metrin ripustinvaijeri teleskooppisäädöllä.
Helppo asennus tapahtuu jämäkän pohjaosan avulla joka voidaan kiinnittää kattopintaan tai suoraan kattorasiaan. Valaisin on myös pintakaapeloitavissa ja ketjutettavissa.
Soneparin keskusvarastoidut tuotteet:
42 254 51 | Disc 290 Valkoinen 1990lm 3K |
42 254 60 | Disc 290 Musta 1850lm 3K |
42 254 52 | Disc 290 Valkoinen 2110lm 4K |
42 418 45 | Disc 290 Musta 1960lm 4K |
42 254 31 | Disc 480 Valkoinen 3780lm 4K |
42 418 81 | Disc ripustinvaijeri Valkoinen |
Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa
Valaistuksen ohjauksen PD4- M-GH-tuoteperhe laajentuu DALI-versioilla.
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 -alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin ja lippoihin sekä sisälle korvaamaan vanhat monimetallilamppu alasvalovalaisimet. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3-napaisten jousiliittimien ansiosta.