Start Track Spot LED myymälävalaistukseen
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 -alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin ja lippoihin sekä sisälle korvaamaan vanhat monimetallilamppu alasvalovalaisimet. Valaisimet ovat ketjutettavissa 3-napaisten jousiliittimien ansiosta.
Valaisimien runko on kestävää alumiinia ja värivaihtoehtoina löytyy sekä valkoinen että musta. Heijastin on valmistettu polykarbonaatista ja se on suojattu tasolasilla. Matalan kiusahäikäisyn (UGR alle 19) ansiosta sen avulla on helppo toteuttaa häikäisemätön valaistus. Valaisimesta on valittavissa 36° ja 60° avauskulma kohteen asennuskorkeuden ja halutun valonjaon mukaan.
IP65- ja IK06-luokitellut LEDVANCE Downlight Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisällä ja ulkona -30 °C … +40 °C lämpötilassa. Valaisimille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Varastoitava tuote |
15W – 36D 1600lm | ||
4136171 | DL SURFACE DN90 15W/830 36D IP65 WT | |
4136172 | DL SURFACE DN90 15W/840 36D IP65 WT | |
4136173 | DL SURFACE DN90 15W/830 36D IP65 BK | |
4136174 | DL SURFACE DN90 15W/840 36D IP65 BK | |
15W – 60D | ||
4136175 | DL SURFACE DN90 15W/830 60D IP65 WT | |
4136176 | DL SURFACE DN90 15W/840 60D IP65 WT | |
4136177 | DL SURFACE DN90 15W/830 60D IP65 BK | |
4136178 | DL SURFACE DN90 15W/840 60D IP65 BK | x |
30W – 36D 3300lm | ||
4136179 | DL SURFACE DN160 30W/830 36D IP65 WT | |
4136180 | DL SURFACE DN160 30W/840 36D IP65 WT | |
4136181 | DL SURFACE DN160 30W/830 36D IP65 BK | |
4136182 | DL SURFACE DN160 30W/840 36D IP65 BK | |
30W – 60D | ||
4136183 | DL SURFACE DN160 30W/830 60D IP65 WT | |
4136184 | DL SURFACE DN160 30W/840 60D IP65 WT | |
4136185 | DL SURFACE DN160 30W/830 60D IP65 BK | |
4136186 | DL SURFACE DN160 30W/840 60D IP65 BK | x |
45W – 36D 4700lm | ||
4136187 | DL SURFACE DN250 45W/830 36D IP65 WT | |
4136188 | DL SURFACE DN250 45W/840 36D IP65 WT | |
4136189 | DL SURFACE DN250 45W/830 36D IP65 BK | |
4136190 | DL SURFACE DN250 45W/840 36D IP65 BK | |
45W – 60D | ||
4136191 | DL SURFACE DN250 45W/830 60D IP65 WT | |
4136192 | DL SURFACE DN250 45W/840 60D IP65 WT | |
4136193 | DL SURFACE DN250 45W/830 60D IP65 BK | |
4136194 | DL SURFACE DN250 45W/840 60D IP65 BK | x |
*) Saatavana heti Soneparilta! |
Teksti ja kuvat: Ledvance Oy
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.
Aidosti kotimaiset SNEP®-valaisimet valaisevat kirkkaasti ja luotettavasti teollisuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimissa on Purso Greenline -alumiinista valmistettu tukeva alumiinirunko ja karkaistu suojalasi. Energiatehokkuus, monipuoliset valonjaot ja kytkentävaihtoehdot sekä nopea asennus tekevät valaisimista turvallisen valinnan yhtä lailla teollisuuteen, erityyppisiin prosessi- ja urheilutiloihin kuin logistiikkaan. Vaatimuksen korkealla – Mode CT [caption id="attachment_34595" align="alignright" width="400"] Mode CT[/caption] Teollisuus, logistiikka, varastot Urheilutilat, jäähallit IP65 / IK09 Asennuskorkeudet aina 20 m asti Käyttöympäristö -40…+60 CT02 615 mm ja CT04 1180 mm Täyttää jäähallien J1-valaistusluokan Raskaan sarjan - Mode X Lämpölaitokset, prosessiteollisuus Huoltohallit, terminaalit, tunnelit, pesulat IP67 / IK09 Asennuskorkeudet aina 10 m asti Käyttöympäristö -40..+60 X04 1170 mm ja X06 1730 mm 10 valonjakovaihtoehtoa Suojaa pölyltä, vedeltä ja liuottimilta Teksti ja kuvat: Purso
Tyylikäs, sulavalinjainen yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Valaisin soveltuu sekä julkisiin kohteisiin että vaativiin teollisuusympäristöihin. Valaisin on ihanteellinen ratkaisu mm. huoltotasoille ja portaikkoihin, mutta soveltuu erinomaisesti myös rakennusten julkisivujen ja sisäänkäyntien valaistukseen. Voidaan käyttää myös aluevalaistuksessa esimerkiksi I-Valo tolppaan asennettuna. Tuotesuunnittelun lähtökohtana on ollut valaisimen pitkä elinkaari, energiatehokkuus sekä helppo asennettavuus ja huollettavuus. GORE-suodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta. Painekoestettu, polyesteripinnoitettu valualumiinirunko, tarkkaan valikoidut korkealaatuiset komponentit sekä laadukkaat silikonitiivisteet mahdollistavat valaisimen valotehokkuuden säilymisen vaativimmissakin olosuhteissa. Valaisimen tekniikka on tarpeen mukaan vaihdettavissa (I-Valon Fit for the Future -tuote). Monipuoliset asennusmahdollisuudet erikseen tilattavilla asennuskannakkeilla. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa aiemmin on käytetty I-Valon VIVO-valaisinta. Valaisimen ominaisuudet: Päivitettävä LED-tekniikka Ta-luokka: -40 °C...+60 °C Teho: 34 W, 49 W, 68 W Valovirta: 5100 lm–10450 lm Valotehokkuus: jopa 165 lm/W Värilämpötila: 4000K Värintoistoindeksi: CRI 80 MacAdam-arvo: 3SDCM Kotelointiluokka: IP67 Ilkivaltaluokka: IK09 Valonjaot: Leveä, keskileveä ja epäsymmetrinen Suodatin: PTFE (GORE) Ohjaus: ON/OFF tai DALI-2 Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu valualumiini Kupumateriaali: Vakiona kirkas karkaistu tasolasi. Tilauksesta myös akryyli (PMMA) Toimitetaan liitosjohdolla varustettuna Asennuskiinnikkeet tilattava erikseen Varustettavissa päivänvalo- ja liiketunnistimella [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Toimittajan tuotekoodi Pitkä tuotenimi 4300700 LUW230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300701 LUW250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300702 LUW270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300703 LUA230000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300704 LUA250000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300705 LUA270000H Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi 4300706 LUW230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300707 LUW250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300708 LUW270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300709 LUA230000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300710 LUA250000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4300711 LUA270000J Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI 4600058 LB100 LB100, asennuskisko 4600059 LB300 LB300, seinäkiinnike 4600060 LB310 LB310, putkikiinnike [/su_table]