Helppo suunnitella, yhdistellä ja asentaa

LEDVANCE LED-nauhajärjestelmä tarjoaa laajan valikoiman täydellisesti yhteensopivia komponetteja ja lisätarvikkeita erilaisiin sovelluskohteisiin. Niistä löydät juuri sen mitä tarvitset – joustavuutta, luotettavuutta ja viiden vuoden tuotetakuun.

LEDVANCE LED-nauhoja on saatavana viidellä eri valon värilämpötilalla. Rentouttavan lämpimän värisestä (2700 K) energisoivaan päivänvaloon (6 500 K). Valikoima kattaa laajan valikoiman kohteita.

Helppo suunnitella

Niin pieniä kuin suuria projekteja voidaan suunnitella helposti LED-nauhan valintatyökalun avulla. Syötät vain perustiedot projektistasi ja saat tarkan listan tarvitsemistasi komponenteista. Löydät työkalun LEDVANCE.FI-sivustolta.

Helppo yhdistellä

Suuren LED-nauhavalikoiman lisäksi taipuisaan 24 V LEDVANCE LED-nauhajärjestelmään löytyy paljon yhteensopivia profiileja, kupuja, päätykappaleita ja asennuskiinnikkeitä. Yhdistettynä laajaan valikoimaan eri valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoja, järjestelmä taipuu hyvin räätälöityihin valaistusratkaisuihin sisä- tai ulkokäytössä ja tunnelma-, epäsuora tai yleisvalaistuksessa.

Helppo asentaa

LED-nauhoja on saatavilla valmiiksi molemmista päistä johdotettuina ja niihin löytyy valikoimasta sopivat kuivan tilan sekä IP-luokitellut liittimet.

 

Ominaisuudet:

  • Suojattu ja suojaamaton
  • LED-nauhat himmennettävissä
  • LED-vakiojännitelähteet 24 V IP20 ja IP66
  • 5 värilämpötilavaihtoehtoa 2700, 3000, 4000, 6000 ja 6500 K
  • Valovirtavaihtoehtoja 300 - 2000 lm/m
  • Tuoteryhmät sovelluksittain: Superior Class, Performance Class ja Value Class
  • Elinikä jopa 60 000 tuntia (Superior), 30 000 tuntia (Performance)
  • Takuu jopa 5 vuotta (Superior), 3 vuotta (Performance)

 

LEDVANCE Performance Class on korkealuokkaisten tuotteiden ydinvalikoimaa. Tässä tuoteryhmässä on laajin valikoima LED-nauhajärjestelmän tuotteita. Yleisimmät käyttökohteet: sisä-, märkä- ja ulkotilat sekä valaistuskohteet, jotka ovat alttiita suolasumulle ja UV-säteilylle.

snro Tuotenimi
42 319 61 * LS PFM-300/830/5
42 319 62 * LS PFM-300/840/5
42 319 81 * LS PFM-300/830/5/IP66
42 319 82 * LS PFM-300/840/5/IP66
42 319 65 LS PFM-600/830/5
42 319 66 LS PFM-600/840/5
42 319 85 LS PFM-600/830/5/IP66
42 319 86 LS PFM-600/840/5/IP66
42 319 69 * LS PFM-1000/830/5
42 319 70 * LS PFM-1000/840/5
42 319 90 * LS PFM-1000/830/5/IP66
42 319 89 * LS PFM-1000/840/5/IP66
42 319 73 LS PFM-1500/830/5
42 319 74 LS PFM-1500/840/5
42 319 93 LS PFM-1500/830/5/IP66
42 319 94 LS PFM-1500/840/5/IP66
42 319 77 LS PFM-2000/830/5
42 319 78 LS PFM-2000/840/5
42 319 97 LS PFM-2000/830/5/IP66
42 319 98 LS PFM-2000/840/5/IP66

LED-vakiojännitelähteet

snro Tuotenimi
40 314 11 * DR-VAL-30/220-240/24
40 314 12 * DR-VAL-60/220-240/24
40 314 13 * DR-VAL-120/220-240/24
40 314 14 DR-VAL-150/220-240/24
40 314 06 * DR-PFM-30/220-240/24/P
40 314 07 * DR-PFM-60/220-240/24/P
40 314 08 * DR-PFM-100/220-240/24/P
40 314 09 DR-PFM-150/220-240/24/P
40 314 10 DR-PFM-250/220-240/24/P

*Heti saatavana SLO:lta.

 

HubSense – Bluetooth-verkko (QBM) tehokkaaseen valaistukseen

OSRAMin HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth-verkkotekniikkaan, joka mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.

Pistorasialla varustellut LED-pollarit moderneille pihoille

Karlux on päivittänyt tutut pihapiiripollarit tehokkaiksi LED-versioiksi, jotka voit nyt tilata myös pistorasiallisina!

OSRAMin korkealaatuiset LED-nauhat joustaviin ja yksilöllisiin valaistusratkaisuihin

Laatu, luotettavuus ja laaja valikoima takaavat täyden suunnitteluvapauden