Pipelife tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kaapelinsuojatuotteissa.  Kokovalikoimamme kattaa kaapelinsuojaputket kokoluokissa Ø32-200. Tuotteemme täyttävät korkeimmat asetut vaatimukset laadussa, toimivuudessa, käyttöominaisuuksissa ja ympäristön huomioimisessa.

Laajasta valikoimasta löytyvät tuotteet sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleiden suojaamiseen

Valikoimissamme on PVC- ja PE-kaapelinsuojaputket. Valmistamme putket lujuusluokkiin SN8/B, SN16/A, SN30 ja SN64. Pipelife kaapelinsuojaputket soveltuvat rakenteensa ja ominaisuuksiensa ansiosta monipuolisesti ympärivuotiseen ja vaativaan verkoston rakentamiseen pohjoismaisissa olosuhteissa.

Uudet tuotteet täydentävät valikoiman

Snro Tuote Tekniset tiedot Väri
5261602 VIPER3 -TRIPLAKAAPELINSUOJAPUTKI 140 SN8/B kelt.
5261601 VIPER3 -TRIPLAKAAPELINSUOJAPUTKI 140 SN16/A kelt.
5261600 TUPLA-KAAPELINSUOJAPUTKI 140 SN8/B kelt.
5261589 TUPLA-KAAPELINSUOJAPUTKI 140 SN16/A kelt.
5261577 TUPLA-KAAPELINSUOJAPUTKI 200 SN8/B kelt.
5261612 PE-JATKOMUHVI, VIPER3/OPTO 140 musta
5261615 PE-JATKOMUHVI, TUPLA 140 musta

Katso koko valikoima: pipelife.fi/sahkotuotteet


Teksti ja kuvat: Pipelife

Nestorin uusi kaappiyhdistelmä erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa

Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.

Infratiera rakentaa Suomeen uusiutuvan energian verkostoa

Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön

ABB:n SLE 1 ja 2 Jonovarokekytkimet

Uudet SLE-jonovarokekytkimet mahdollistavat saumattoman integroinnin Kabeldonin pienjännitejakelujärjestelmään parantaen asiakkaan saamia hyötyjä ja säilyttäen tuotteen keskeiset ominaisuudet. Ne suojaavat sähkökaapelit ja -laitteet ylikuormitustilanteiden ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Lisäksi ne mahdollistavat turvalliset manuaalisesti suoritettavat päälle ja pois kytkennät jännitteisessä sähköverkossa, esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten. Turvallisuus ja suojaus Turvallisuus on meille ykkösprioriteetti. SLE-jonovarokekytkimien suunnittelussa on huomioitu asennuksen ja käytön turvallisuus ja suojaus, mm. kytkin on täysin IP20-suojattu, kytkimen kansi on sinetöitävissä ja siinä on lukitus luvattoman pääsyn estämiseksi. Kytkimen kansi on myös irroitettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Helppo asentaa SLE-jonovarokekytkimessä on useita ominaisuuksia, jotka yksinkertaistavat asennusta ja tuotteen käsitte- lyä. Säädettävät liittimet helpottavat kaapeleiden asennusta. Kytkimen kannessa olevat isot läpinäkyvät ”ikkunat” helpottavat sulakkeiden tarkastusta. QR-koodit mahdollistavat helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin. Kytkimen kansi on irrotettavissa mahdollistaen yksinkertaisen ja turvallisen sulakkeiden vaihdon. Kytkimessä olevat ilmaisimet näyttävät, milloin pultit on kiristetty oikein. Optimaalinen käyttö SLE-jonovarokekytkin on yhteensopiva sekä vanhojen että uusien Kabeldon-järjestelmien kanssa. Kahva on vahva ja vankka, ja saranoita on parannettu mahdollistamaan kannen sujuvan ohjaamisen. Vääntömomentti on myös harmonisoitu muun Kabeldon-järjestelmän kanssa.   1. Sulakkeiden tarkastus on helppo suorittaa isojen “ikkunoiden” kautta. 2. QR-koodi mahdollistaa helpon pääsyn tuotedokumentaatioihin.   1. Täysi IP20-suojaus mahdollistaa turvallisen käytön. 2. Parannetut jännitearvot 800 V asti. 3. Parannetut saranat mahdollistavat sujuvamman ohjaamisen ja paremman oven istuvuuden. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Jonovarokekytkimet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Käyttöluokka Kiskon leveys Mitat [mm] Paino [kg] M = 12.5 mm Korkeus Leveys Syvyys SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 AC23B (400 V) 250A 10 M 512 120 172 3.0 AC22B (690 V) 250A AC22B (800 V) 200A SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 AC23B (400 V) 400A 12 M 512 150 172 3.5 AC22B (690 V) 355A AC22B (800 V) 250A AC21B (1000V) 40A   Lisävarusteet Lajimerkki Tuotetunniste Snro Kuvaus Sopii tuotteelle Mitat [mm] Paino [kg] Korkeus Leveys Syvyys JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 Maadoituslaite SLE 1 512 120 172 2.7 JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 Maadoituslaite SLE 2 512 150 172 3.0 PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 Rinnakkaiskahva SLE 2 360 300 55 1.4 Vastaavuustaulukko Vanha tuote Kuvaus Uusi tuote Lajimerkki Tuotetunniste Snro Lajimerkki Tuotetunniste Snro SLD 1 2CGX063050108 54 112 06 Jonovarokekytkin SLE1 2CGD000840A1000 54 112 27 SLD 2 2CGX063050108 54 112 08 Jonovarokekytkin SLE2 2CGD000850A1000 54 112 29 JDDA1 2CGX063190402 Maadoituslaite JDDE1 2CGD001090A1000 54 112 42 JDDA2 2CGX063190401 Maadoituslaite JDDE2 2CGD001091A1000 54 112 43 PHD2 2CGX063090024 54 122 28 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 PHD2 SDC 2CGX063090023 54 112 30 Rinnakkaiskahva PHE2 2CGD000860A1000 54 112 44 [/su_table] Lue seuraavaksi ✨ ABB:n uusi korkea kaappimalli Kabeldon-jakokeskusperheeseen Teksti ja kuvat: ABB