Virtaa kansalle – markkinoiden älykkäin sähköauton latauspalvelu
Sähköauton lataus on paljon muutakin kuin pelkkä latauspistoke. Virran palvelut sisältävät kaiken mitä tarvitset auton lataamiseen.
Oletko koskaan miettinyt kuinka monikäyttöisiä tuotteet voivat olla? Esimerkiksi TE:n Kaapelikiinnikkeet sopivat moneen käyttöön. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu tarjoamaan luotettava ja laadukas ratkaisu erilaisiin kaapeleiden kiinnitystarpeisiin, mutta muitakin hyviä käyttötarkoituksia löytyy, olipa kyseessä sitten veneen varusteiden, vapatelineiden kiinnitys tai muut käyttötarkoitukset.
Sanotaan että sähköalan tarvike on silloin hyvä, kun sitä voi käyttää kotona. Meillä Soneparilla tuotepäällikkö testasi TE:n kaapelikiinnikkeitä veneily- ja kalastuskäytössä. Ja kyllä kesti isommatkin kalat!
Vahva pito: Kaapelikiinnikkeet on suunniteltu pitämään kaapelit tukevasti paikallaan. EPDM-kumisen insertin ansiosta saadaan kiinnikkeille luotettava pito ja asennus ilman, että kromatut kaiteet vahingoittuisivat. Pito on luotettavaa, olipa kyseessä sitten kaapeli tai veneen varusteet.
Säänkestävä suorituskyky: Kaapelikiinnikkeet on valmistettu materiaaleista, jotka kestävät haastavia olosuhteita. Voit luottaa siihen, että ne säilyttävät suorituskykynsä niin auringon paahteessa kuin sateen yllättäessäkin.
Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet: Reuna- ja keskikiinnitysmahdollisuus yhdistettynä laajaan käyttöalueeseen takaa paljon mahdollisuuksia kiinnittämiseen.
Kaikki TE Connectivity kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.
CC15-26-INS Kaapelikiinnike | |
CC26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CC38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CC50-75-INS Kaapelikiinnike | |
CC75-100-INS Kaapelikiinnike | |
CC100-135-INS Kaapelikiinnike | |
CCT26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CCT38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CCT50-63-INS Kaapelikiinnike | |
CCT63-75-INS Kaapelikiinnike |
Sähköauton lataus on paljon muutakin kuin pelkkä latauspistoke. Virran palvelut sisältävät kaiken mitä tarvitset auton lataamiseen.
Keskijänniteverkon kasvava kaapelointiaste asettaa haasteita verkon suojaukselle ja loistehon hallinnalle.
Ei enää turhaa lapiointia! Painevaletusta alumiinista valmistetun valuankkurin ansiosta merkkikeppi on helppo asentaa suoraan painamalla maahan. Ruiskuvalettu heijastimella varustettu merkkikilpi näkyy kauas, ja joustava lasikuituprofiili takaa kestävyyden kovemmissakin oloissa.