Infratiera rakentaa Suomeen uusiutuvan energian verkostoa
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
Valikoimissamme ovat myös AHXAMK-WM-yleiskaapelivarusteet, jotka sopivat niin maa- kuin ilma-asennukseen.
Kiilapäätepidintä SO255 (Snro 5043116) suositellaan käytettäväksi päällystetyn avojohdon päätepitimenä ja kiilaharuspäätettä COL68 (Snro 5240068) teräsköydelle. | |
Kiilajatko PAS-johtimille CIL107 (Snro 5011046) on helppo ja nopea asentaa ilman erikoistyökaluja. Pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. | |
Kannatinta SO241.1 (Snro 5048027) käytetään yleiskaapelien, halkaisijoiltaan 6-18 mm kannatusköysille. Kannatin SO69.95 (Snro 5048019) sopii yleiskaapeleiden kannattimeksi sekä kannatus- että kulmapylväillä. | |
Vetoeristimen puukierrekoukku SOT101.1 (Snro 5024975) ja kaapelin suojamiseen murtolenkki SO135.150 (Snro 5048155). | |
Kannatusortta SOT73 (Snro 5020473) käytetään yleiskaapeleilla kahden kannattimen rakenteissa mahdollistaen jopa 60º kulman. | |
Kylmäkutistepäätteet COTW1 ja lämpökutistepäätteet HOTHW1 kaapelin päättämiseen ulkotiloissa sekä jatkospakkaukset HJW11 kaapelin jatkamiseen. | |
Lämpökutistepääte-maadoituspakkauksella SJCWM1 (Snro 5232998) kannatin liitetään (62 mm²) yleiskaapelin kupariseen maadoitusjohtimeen. |
Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön
IVEP tarjoaa korkealaatuisia ja pitkäikäisiä ratkaisuja verkonrakennukseen. Yrityksen tuotevalikoima kattaa yli 3000 tuotenimikettä. Kaikki tuotteet räätälöidään Suomen vaativiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeet huomioiden.
Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti