Kaikki tarvittavat osat löytyvät valmiiksi samasta paketista yhden sähkönumeron alta mahdollistaen nopean tilauksen ja toimituksen.

Erottimet ovat valmiiksi esikoottuja ja -säädettyjä näin ollen asennus on entistä nopeampaa ja helpompaa. Erottimen pääominaisuuksiin kuuluvat luotettavuus ja muunneltavuus. Siinä on mekaanisesti kestävä rakenne, joka sopii eri ympäristöihin. Siitä löytyy myös muunneltavat kiinnitys- ja asennusvaihtoehdot, sekä laaja valikoima eri katkaisuvirtavaihtoehtoja. Erottimia on saatavilla käsi- tai moottoriohjaimilla. Ohjaustavan päivitys jälkikäteen onnistuu helposti. Meiltä löytyy myös laajavalikoima ohjainkaappeja.

Laatu ja pitkä käyttöikä ovat meille ensisijaisen tärkeää: teräskomponentit ovat joko sinkkigalvanoituja tai ruostumattomasta teräksestä, kuparivirtatiet hopeoituja, epoksieristimet ovat kevyet ja kestävät.

Turvallisuuteen ja ympäristöön on myös kiinnitetty tarkkaan huomioita. Erottimet ovat ilmaeristeisiä,
IEC-testattuja ja niissä on näkyvä avausväli. Riippulukitus on mahdollista auki- tai kiinniasennossa. Katkaisukammiot ovat öljyttömät ja SF6-kaasuttomat. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettävät.

 

Snro Nimike
58 100 28 Muuntajaerotin NPS Ready 1-p – NPS24B118-J2VS/1
58 100 30 Muuntajaerotin NPS Ready 2-p – NPS24B119-J2VS/1
58 100 27 Johtoerotin NPS Ready 1-p – NPS24B118-J2HS/1 -1p
58 100 29 Johtoerotin NPS Ready 2-p – NPS24B119-J2HS/1 -2p

ABB logo

KKM:n energiatehokkaat muuntajat markkinoille

KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.

Infratiera rakentaa Suomeen uusiutuvan energian verkostoa

Tuulivoimapuisto on näyttävä ja tuottava mutta kuitenkin päästötön

Enim Lighting Iris

Kuinka nopeaa katuvalaisimen asentaminen voi olla? ENIM Lightingin uuden katuvalaisintuoteperheen suunnittelu lähti ajatuksesta, että valaisimen asentaminen ja huoltaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Lisäksi valaisimen pitäisi soveltua pohjoisen haastavissa valaistusolosuhteissa monenlaisiin eri tievalaistuskohteisiin. Lopputuloksena syntyi innovatiivinen ja erittäin korkealaatuinen IRIS katuvalaisinsarja. Valaisimessa on ainutlaatuinen kaksiosainen runkorakenne, mikä mahdollistaa erittäin nopean asennuksen. Pylvään päähän tai valaisinvarteen kiinnitetään asennustelakka, johon kytketään myös virransyöttö. Itse valaisinosa voidaan tämän jälkeen kääntää paikalleen helposti, täysin ilman työkaluja. Mahdollinen valaisimen huolto tai vaihtaminen onnistuukin ilman sähkötöitä. Valaisimen virtaviivainen muotoilu soveltuu myös erinomaisen hyvin pohjoisen olosuhteisiin. Yläpuolen ollessa täysin sileä valaisin ei kerää lainkaan roskia tai likaa. Lisäksi reilun kokoinen valoaukko mahdollistaa hyvin laajan valikoiman erilaisia optiikoita, jotta haastavimpienkin katuprofiilien vaatimukset saadaan täytettyä. Valaisimesta on olemassa kaksi runkokokoa: IRIS1 (20-130W) ja IRIS2 (140-200W). Valaisin on saatavilla kahdessa eri vakiovärissä (RAL7015/RAL7035). Lisäksi tilauksesta valaisin voidaan toimittaa myös muissa RAL sävyissä. Kiinnitysosa on kääntyvä, joten valaisimen voi asentaa sekä pylvääseen että valaisinvarteen ilman lisäosia, ja tarvittaessa kallistaa -15 - +15 astetta. Valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisella ZHAGA tai NEMA -liittimellä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 4531308 Katuvalaisin - IRIS1 20-40W AS14 4531309 Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14 4531310 Katuvalaisin - IRIS1 70-90W AS14 4531339 Tievalaisin - G 40W 16 740 5523 AS8 [/su_table]   Teksti ja kuvat: Batpower