Tievalaistuksen edistyksellinen, väylähyväksytty uutuus.

Älykkyyttä ja monipuolisuutta

Streetlight SL 21 on SITECO:n tievalaisinperheen uusin jäsen, joka huomioi tulevaisuudenkin tie- ja kaupunkivalaistuksen tarpeet. Streetlight SL 21 tarjoaa kolme runkokokoa, Smart Interface -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avullasekä SITECO:n energiatehokkaat, uudet ja monipuoliset optiikat – kuten suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja heittimistä tutun epäsymmetrisen alueoptiikan PL52.

Helppokäyttöisyyttä, tehokkuutta ja ekologisuutta

Pitkäikäinen (100 000h L98B10) valaisin on tärinätestattu, erittäin kestävä (IP66 IK09) ja helppokäyttöinen, mm. työkaluttoman asennuskonseptin, sekä huollonaikaisen automaattisen virrankatkaisun ansiosta. Valaisimen valoaukon patentoitu valkoinen reunaheijastin vähentää sisäisiä heijastuksia maksimoiden valaisimen valotehon.  ESD -ja ylijännitesuojatun (10kV) Streetlight SL21 -valaisimen nettoenergiatehokkuus on jopa 165lm/W ja valaisimesta on saatavilla 3000 K ja 4000 K värilämpötilojen lisäksi 2200K versiot. 

Streetlight SL 21 -valaisinperhe on suunniteltu myös ekologisuutta silmällä pitäen: sen kierrätettävyys on WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaista. Lisävarusteena saatavilla monipuolisilla valon rajaimilla (sisäisillä tai ulkoisilla) voidaan tehokkaasti pienentää häiriövalon määrää.

 

 

SITECO Streetlight SL 21 tekniset tiedot:

  • Kolme runkokokoa: mini lite, mini ja midi
  • Optiikka: useita perustieoptiikoita, lisäksi suojatieoptiikat PC-L ja PC-R ja epäsymmetrinen alueoptiikka PL52
  • Ohjaus: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus
  • Iskunkestävyys: IK09
  • Tiiveysluokitus: IP66
  • Värilämpötila: 2200K, 3000K ja 4000K
  • Valovirta: 1970 lm – 23710 lm
  • Energiatehokkuus: 151 lm/W – 165 lm/W
  • Käyttölämpötila: -30 °C…+50 °C
  • Käyttöikä: 100000h (L98/B10)

 

Snro Nimeke Optiikka lm
45 198 42 Streetlight SL 21 mini lite, Plus ST0.5a 1916
45 198 43 Streetlight SL 21 mini lite, Plus ST1.0a 4048
45 198 44 Streetlight SL 21 mini, Plus ST0.8a 6686
45 198 45 Streetlight SL 21 mini, Plus ST0.8a 13390
45 198 46 Streetlight SL 21 mini lite, Zhaga ST1.0a 4048
45 198 47 Streetlight SL 21 mini, Zhaga ST1.0a 9430
45 198 48 Streetlight SL 21 mini, Zhaga ST1.0a 13390
45 198 49 Streetlight SL 21 mini lite, Plus ST0.8a 1970
45 198 50 Streetlight SL 21 mini, Plus ST0.8a 6622
45 198 51 Streetlight SL 21 mini, Plus ST0.8a 11040
45 198 52 Streetlight SL 21 mini lite,Zhaga ST1.0a 4400
45 198 53 Streetlight SL 21 mini, Zhaga ST1.0 6622
45 198 54 Streetlight SL 21 mini, Zhaga ST1.0a 11040

Siteco logo

LED Victor — Monipuolinen LED-valaisinsarja teollisuuden tarpeisiin

Vankka ja luotettava, alumiinirakenteinen valaisinsarja taipuu moneen käyttökohteeseen.

Siteco Highbay 42 on uusi syväsäteilijä multi-lumen -toiminnallisuudella

Käytännöllinen syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin

Turhat valot pois päältä: Suomen Sokerin korjaamon valaistuksen päivitys poiki energiatehokkuutta

Onnistunut saneeraus toteutettiin SLO:n kattavan kumppaniverkoston avulla