Tuotepäällikkö suosittelee: Ledvancen katuvalaisimet suoraan Soneparin hyllystä!
Ledvancen katuvalaisinvalikoimasta on tarjolla kaksi tuotesarjaa SL ECO AREA ja SL FLEX. Molemmista tuotesarjoista on yleisimmät mallit ja tarvikkeet heti saatavilla Soneparin logistiikkakeskuksesta sekä tilaustuotteena saatavilla koko laaja valikoima.
SL ECO AREA -valaisimet soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten parkkialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen.
Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 48 mm ja 60 mm pylväisiin, ne on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto. Valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla. Valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30…+50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
SL FLEX yhdistää lujatekoisen designin erinomaisella laadulla pitkäikäiseen suorituskykyyn katu- ja pysäköintialueiden valaistuksessa.
Valaisin on helppo avata ilman työkaluja, ja jousiliittimet tekevät johtimien kytkemisestä helppoa. Kun valaisin avataan, se kytkee automaattisesti virran pois, jolloin huoltotoimenpiteiden tekeminen on turvallista. Valaisimen mukana toimitetaan monipuolinen kiinnike, joka soveltuu vaakaorsi- ja pylväsasennuksiin. Kiinnike mahdollistaa valaisimen +/- 15° kallistuksen ilman valaisimen avausta. Valaisimet soveltuvat käytettäväksi -40…+50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L90/B10 @ 25 °C). Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat tasainen valonjako, 10 kV ylijännitesuoja(L/N-GND), kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa ja viiden vuoden takuu.
Soneparin logistiikkakeskuksesta heti saatavilla
SL ECO AREA
Snro | Tuote |
4508197 | Katuvalaisin – SL ECO AREA S 30W 840 3600lm |
4508199 | Katuvalaisin – SL ECO AREA M 45W 840 5400lm |
4529701 | Katuvalaisin – SL ECO AREA L 60W 840 7200lm |
4529710 | Mekaaninen lisätarvike – SL ECO AREA 48/60 ANGLEADPT |
4529709 | Mekaaninen lisätarvike – SL ECO AREA 42/60 POLE REDU |
STREETLIGHT FLEX
Snro | Tuote |
4529735 | Katuvalaisin – SL FLEX 25W/740 RV30ST 3530lm |
4529738 | Katuvalaisin – SL FLEX 36W/740 RV30ST 5180lm |
4529741 | Katuvalaisin – SL FLEX 58W/740 RV30ST 8500lm |
4529744 | Katuvalaisin – SL FLEX 80W/740 RV30ST 11650lm |
Tilaustuotteena on saatavilla koko laaja tuotesarja, katso lisää verkkokauppa.sonepar.fi
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kalani – Tehokas LED-valonheitin
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.
Dreamled Ready -valmisvalaisin helposti
Valmisvalaisin kaikenkokoisiin keittiöihin ja kodinhoitohuoneisiin